ADD-A-LEVEL Covoare platforme de lucru


Filtru
Înălţime: 7 / 8 " , Capacitate de incarcare: 250 lbs. , Material: Plastic
StilModelLungimeStilLăţimePreț (ex. TVA)
A
M23784
36 "Frontieră galbenă24 "€214.56
B
M23780
36 "Mat Black24 "€180.11
C
M24784
48 "Frontieră galbenă24 "€402.73
C
M25784
66 "Frontieră galbenă24 "€401.82
C
M35784
66 "Frontieră galbenă36 "€609.24
C
M28784
96 "Frontieră galbenă24 "€557.15
C
M38784
96 "Frontieră galbenă36 "€708.02

Covoare platforme de lucru

Covorașele pentru platforma de lucru Add-A-Level sunt covorașe anti-oboseală, concepute pentru a crește productivitatea și a reduce rănile. Aceste covorașe groase sunt fabricate din cauciuc ușor pentru rezistență la rugină, uleiuri, grăsimi, acizi și substanțe chimice. Acestea au un design cu grilă deschisă, cu flux continuu pentru o curățare ușoară și pot fi stivuite pentru a crește înălțimea de lucru. Anumite modele sunt echipate cu margini galbene de siguranță pentru a indica o schimbare a nivelurilor. Alegeți dintr-o gamă largă de covorașe de platformă de lucru, disponibile în lungimi de 36, 48, 66 și 96 de inchi pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?