AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Seturi de aerisire de 8 inch, locații periculoase


Filtru
Consumul aerului: 10 la 100 CFM , Amperi: 11A , Diametru conductă: 8" , Lungimea conductei: 6 ft, 15 ft , Material cadru: Oţel , Material carcasă: Plastic , Max. Presiune de intrare: 60 psi , Tip de montare: Universal , Sursa de putere: Condus de aer , Tip: Rezistență la explozie centrifugă , Voltaj: 115V AC
StilModelCuloriHPArticolMaterialMax. Flux în aer liberPreț (ex. TVA)
A
SV-CUPCND
Negru, portocaliu-Set de ventilație conductivăpolietilenă-€1,583.42
A
SVB-E8XCUP
Gri3/4 CPKit de suflantă pentru spațiu închis-CFM 1570€5,379.33
A
SVB-A8CUP
Gri4 CPKit de suflantă pentru spațiu închisOţelCFM 3000€6,571.18

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?