AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Alarme audio/vizuale de la distanță, 9-12 VDC


Filtru
Tip de alarmă: Dual , Lungimea cablului: 50 ft. , Dimensiunea conexiunii: 1 / 4 " , Tipul conexiunii: MPT , Tip control: Telecomanda reglabila , Tip claxon: Pneumatic , Include: Furtun de 50 ft , Max. Presiune: 1000 psi , Tip de montare: Stroboscop vizual și gardă , Tip de presiune: Presiune scăzută , Voltaj: 9 până la 12V DC
StilModelNivelul sunetuluiTipPreț (ex. TVA)
A
AC-PA25
-Fluier de joasă presiune€520.22
B
AC-PA25B
--€517.44
C
50-ALMSTAA
--€800.42
D
50-EXALPST
-Dovada exploziei€6,234.11
RFQ
C
50-ALMST
90 dBA-€1,450.58
C
50-ALMP
90 - 120 dBA-€889.35
C
50-ALM
95 dBA-€347.66
C
50-ALMH
120 dBA-€477.01
E
50-ALMSTH
120 dBA-€1,332.34
C
50-ALMAA
120 dBA-€315.31

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?