AKRO-MILS 13014 Coșuri Stak-N-Store


Filtru
Înălţime: 12 " , Înălțime interioară: 12 1 / 4 " , Lungime interioară: 15 5 / 8 " , Lățimea interioară: 8" , Lungime: 16 "până la 18" , Capacitate de incarcare: 75 lb. , Material: Polimeri industriali , Înălțimea exterioară: 12 1 / 2 " , Lungime exterioară: 17 1 / 2 " , Lățimea exterioară: 10 7 / 8 " , Tip: Servicii industriale grele , Volum: 0.98 cu. ft. , latime: 10 "până la 12"
StilModelCuloriCantitate pachetPreț (ex. TVA)
A
13014BLU
Albastru4€51.46
B
13014CLAR
clar4€49.66
C
13014GREY
Gri4€51.46
D
13014RED
Roșu500€51.46

13014 Coșuri Stak-N-Store

Seria Akro-Mils 13014, pubele Stak-N-Store sunt folosite pentru depozitarea articolelor grele și voluminoase în birouri și spații comerciale. Au o construcție din polimer de calitate industrială, cu colțuri cu rază mare, jante laminate și nervuri întărite pentru un plus de rezistență, stabilitate, rezistență la coroziune și durabilitate. Aceste containere frontale cu buncăr multifuncțional se stivuiesc pentru a forma unități de depozitare stabile pe podele sau unități de rafturi industriale standard. Acestea dispun de o față lată a buncărului pentru acces ușor la articole și mânere mari de prindere confortabile pentru prinderea și transportul ușor al containerelor. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pubele Stak-N-Store de 15-5/8 x 8 inchi (lungime interioară x lățime interioară), disponibile în culorile albastru, transparent, roșu și gri.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?