AKRO-MILS 13014RED Coș de stivuire, 17-1/2 inch lungime, 10-7/8 inch lățime, 12-1/2 inch înălțime, roșu | AD8CWK 4HY37

AKRO-MILS 13014RED Coș de stivuire, 17-1/2 inch lungime, 10-7/8 inch lățime, 12-1/2 inch înălțime, roșu

În stoc
Articol: AD8CWK Model: 13014REDCrucea Ref: 4HY37

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€51.46 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 500
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoșul de stivuire
CuloriRoșu
Înălţime12 "
Înălțimea interioară12 1 / 4 "
Lungime interioară15 5 / 8 "
Lățimea interioară8"
Lungime16 "până la 18"
Capacitate de încărcare75 lb.
MaterialPolimeri industriali
În afara înălțimii12 1 / 2 "
Lungime exterioară17 1 / 2 "
În afara lungimii de sus17-1/2 "
În afara lățimii superioare10-7/8 "
Lățimea exterioară10 7 / 8 "
Cantitate pachet500
TipServicii industriale grele
Volum0.98 cu. ft.
Lăţime10 "până la 12"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)34.29
Lungimea navei (cm)46.99
Lățimea navei (cm)30.18
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelCuloriCantitate pachetPreț
AKRO-MILS 13014SCLAR Coș stivuitor, 17-1/2 inch lungime, 10-7/8 inch lățime, 12-1/2 inch înălțime, transparent | AA2AFP 10A163 13014CLARclar4€49.66
AKRO-MILS 13014BLUE Coș de stivuire, 17-1/2 inch lungime, 10-7/8 inch lățime, 12-1/2 inch înălțime, albastru | AD8CWL 4HY39 13014BLUAlbastru4€51.46
AKRO-MILS 13014GREY Coș stivuitor, 17-1/2 inch lungime, 10-7/8 inch lățime, 12-1/2 inch înălțime, gri | AD8CWM 4HY41 13014GREYGri4€51.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 13014RED Coș de stivuire, 17-1/2 inch lungime, 10-7/8 inch lățime, 12-1/2 inch înălțime, roșu
€51.46 /unitate