AKRO-MILS 30210 Coșuri de depozitare din plastic Akrobins


Coșurile de agățare și stivuitoare din seria Akro-Mils 30210 sunt folosite pentru depozitarea și organizarea articolelor de inventar în birouri și spații comerciale și au o zonă mare de etichete pentru identificarea ușoară a articolelor depozitate. Sunt disponibile în culorile albastru, transparent, galben, verde, negru, piatră și roșu.

Filtru
Înălţime: 3 "până la 4" , Înălțime interioară: 2 13 / 16 " , Lungime interioară: 4 3 / 4 " , Lățimea interioară: 3 7 / 16 " , Lungime: 5 "până la 6" , Capacitate de incarcare: 10 lb. , Material: Polimer industrial , Nr. sloturi separatoare lungi: 1 , Înălțimea exterioară: 3" , Lungime exterioară: 5 3 / 8 " , Lățimea exterioară: 4 1 / 8 " , latime: 4 "până la 5"
StilModelCuloriCantitate pachetPreț (ex. TVA)
A
30210NEGRU
Negru24€4.38
B
30210BLU
Albastru24€4.38
C
30210CLAR
clar24€4.38
D
30210VERDE
Verde24€4.38
E
30210RED
Roșu24€4.38
F
30210PIATRA
Piatră24€4.38
G
30210 GALBEN
Galben24€4.38

30210 Coșuri de depozitare din plastic Akrobins

Coșurile de agățare și stivuitoare din seria Akro-Mils 30210 sunt folosite pentru depozitarea și organizarea articolelor de inventar în birouri și spații comerciale și au o zonă mare de etichete pentru identificarea ușoară a articolelor depozitate. Sunt disponibile în culorile albastru, transparent, galben, verde, negru, piatră și roșu.

DESCRIERE

  • Acestea au o singură bucată, rezistență industrială, construcție din plastic și sunt rezistente la rugină, apă și coroziune.
  • Aceste pubele pot fi stivuite una peste alta, economisind astfel spațiu, permițând în același timp accesul la conținutul coșului.
  • De asemenea, au o deschidere frontală largă pentru acces ușor la articole.
  • Aceste pubele au mânere mari turnate pe spate pentru transport ușor.

Accesorii compatibile

  • Akro-Mils 30148 Sina de gunoi: Aceste pubele pot fi montate pe pereți folosind această șină.
  • Akro-Mils 29301Deţinător de carduri: Acest suport permite utilizatorilor să atașeze etichete la aceste recipiente pentru o identificare ușoară.
  • Akro-Mils 30211CRY Capac coș: Acest capac transparent protejează conținutul interior de contaminare.

Întrebări Frecvente

Care este capacitatea de încărcare a acestor pubele?

Aceste pubele au o capacitate de încărcare de 10 lb.

Cum să curățați recipientele pentru agățat și stivuit Akro-Mils seria 30210?

Utilizați detergent ușor și soluție de apă pentru a le curăța. Clătiți bine și lăsați recipientele să se usuce la aer înainte de a le folosi din nou.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?