Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AKRO-MILS 30210RED Coș de agățat/stivuit, lungime 5-3/8 inchi, lățime 4-1/8 inci, înălțime 3 inchi, roșu | AC3TKM 2W072

AKRO-MILS 30210RED Coș pentru suspendare/stivuire, lungime 5-3/8 inch, lățime 4-1/8 inch, înălțime 3 inch, roșu

În stoc
Element: AC3TKM Model: 30210REDCrucea Ref: 2W072
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
€4.38 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 24
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAgățați și stivuiți coșul
CuloriRoșu
Înălţime3 "până la 4"
Lungimea interioară a fundului4"
Înălțimea interioară2 13 / 16 "
Lungime interioară4 3 / 4 "
Lățimea interioară3 7 / 16 "
Lungime5 "până la 6"
Capacitate de încărcare10 lb.
MaterialPolimer industrial
Numărul de sloturi de divizare lungi1
În afara înălțimii3"
Lungime exterioară5 3 / 8 "
Lățimea exterioară4 1 / 8 "
Cantitate pachet24
Lăţime4 "până la 5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)16.19
Lățimea navei (cm)13.03
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelCuloriCantitate pachetPreț
AKRO-MILS 30210STONE Coș de agățat/stivuit, lungime 5-3/8 inch, lățime 4-1/8 inch, înălțime 3 inch, piatră | AB3MWA 1UGL9 30210PIATRAPiatră24€4.38
AKRO-MILS 30210GREEN Coș de agățat/stivuit, lungime 5-3/8 inchi, lățime 4-1/8 inci, înălțime 3 inchi, verde | AC3DZH 2RV65 30210VERDEVerde24€4.38
AKRO-MILS 30210BLUE Coș pentru suspendare/stivuire, lungime 5-3/8 inchi, lățime 4-1/8 inci, înălțime 3 inchi, albastru | AC3TRN 2W776 30210BLUAlbastru24€4.38
AKRO-MILS 30210BLACK Coș pentru suspendare/stivuire, lungime 5-3/8 inchi, lățime 4-1/8 inci, înălțime 3 inchi, negru | AC9NTJ 3HRX7 30210NEGRUNegru24€4.38
AKRO-MILS 30210SCLAR Coș pentru suspendare/stivuire, lungime 5-3/8 inchi, lățime 4-1/8 inci, înălțime 3 inchi, transparent | AD8GQX 4KER2 30210CLARclar24€4.38
AKRO-MILS 30210YELLO Coș pentru suspendare/stivuire, lungime 5-3/8 inchi, lățime 4-1/8 inci, înălțime 3 inchi, galben | AE6ZFB 5W869 30210 GALBENGalben24€4.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 30210RED Coș pentru suspendare/stivuire, lungime 5-3/8 inch, lățime 4-1/8 inch, înălțime 3 inch, roșu
€4.38 /unitate