A Consumul aerului: CFM 60 , Setarea alarmei: 10 ppm , Afișare: Cristal lichid , Finalizarea: Pudră acoperită , Interval debit: 0 - 1 lpm , Înălțime: 48 1 / 2 " , Tip cuplaj admisie: Stilul Chicago , Dimensiune admisie: 3 / 4 " , Lungime: 13 1 / 2 " , Tip de ridicare: Suport în U , Material: Oţel , Sursa de putere: Adaptor de alimentare de la 115 V AC la 9 V DC pentru alimentare continuă, baterie alcalină de 9 V DC , Interval de presiune: 5 la 125 psi , Nivel de sunet: 90 dB , Tip: Carucior, Filtrare Aer , vizual: Lumină de avertizare LED luminoasă pentru alimentare externă pentru CO ridicat, scăzut și fără baterie , Diametrul roții: 10 " , latime: 26 "
Cărucioare cu panou de filtrare a aerului
Allegro oferă cărucioare cu panouri de filtrare a aerului respirabil pentru a filtra impuritățile și hidrocarburile dintr-un compresor de aer și pentru a le converti în aer respirabil. Aceste unități au componente găzduite într-o carcasă Pelican portabilă și robustă și au un mâner telescopic pentru depozitare și transport ușoară. Ele pot oferi un flux de aer cuprins între 60 și 100 cfm.