ALLEGRO SAFETY 9878-EFC Cărucior cu panouri de filtrare, 8 lucrători | CD4UZN

ALLEGRO SAFETY 9878-EFC Cărucior cu panou de filtrare, 8 lucrători

În stoc
Articol: CD4UZN Model: 9878-EFC

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,155.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș panou de filtrare
consum de aerCFM 60
Setare alarmă10 ppm
AfişaCristal lichid
finalizareaPudră acoperită
Gama de debit0 - 1 lpm
Înălţime48 1 / 2 "
Tip de cuplare de admisieStilul Chicago
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Lungime13 1 / 2 "
Tip de ridicareSuport în U
MaterialOţel
Material de construcțieOţel
Sursa de putereAdaptor de alimentare de la 115 V AC la 9 V DC pentru alimentare continuă, baterie alcalină de 9 V DC
Domeniul de presiune5 la 125 psi
SenzorElectrochimic înlocuibil
Nivelul sunetului90 dB
StilSistem portabil pentru 8 lucrători
TipCarucior, Filtrare Aer
VizualLumină de avertizare LED luminoasă pentru alimentare externă pentru CO ridicat, scăzut și fără baterie
Diametrul roților10 "
Lăţime26 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 75
Înălțimea navei (cm)71.12
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8421398090
Tara natala0

Variante de produs

ProdusModelStilPreț
ALLEGRO SAFETY 9874-EFC Cărucior cu panouri de filtrare, 4 lucrători | CD4UZJ 9874-EFCSistem portabil pentru 4 lucrători€5,589.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9878-EFC Cărucior cu panou de filtrare, 8 lucrători
€6,155.45 /unitate