ALLEGRO SAFETY Kituri de respirație pentru cascade


Filtru
Finish: placate , Material de montare: Aliaj de alamă , Duritate: Rockwell B25-B85 , Material: Aluminiu , Presiune: 3000 psi , Interval de presiune: 0 la 3000 psi , Fluier: Activat la 550 psi
StilModelCuploareArticolTipPreț (ex. TVA)
A
9892-01
-Un kit de cascadă pentru o linie aeriană cu cilindruTruse de joasă presiune cu alarmă€1,512.72
B
9892-02
-Set cu două cilindri pentru linia aeriană CascadeTruse de joasă presiune cu alarmă€1,434.97
C
9891-01
-Un kit de cascadă pentru o linie aeriană cu cilindruRegulator de joasă presiune€672.90
D
9891-01 Hansen
HansenUn kit de cascadă pentru o linie aeriană cu cilindru-€665.91
D
9891-01 IND INTERCHA
Schimb industrialUn kit de cascadă pentru o linie aeriană cu cilindru-€665.91
D
9891-01 SCHRADER
SchraderUn kit de cascadă pentru o linie aeriană cu cilindru-€665.91

Kituri de respirație pentru cascade

Seturile în cascadă ale liniilor aeriene respirabile Allegro sunt ideale pentru scăderea presiunii ridicate printr-o progresie a conectorilor în formă de T și coadă de cal adaptabili. Aceste kituri în cascadă pentru liniile aeriene respirabile au supape de reținere în linie atât pe tee, cât și pe împletitură adaptabilă, care oferă un flux continuu de vânt în timp ce înlocuiesc camerele drenate. Au, de asemenea, un dispozitiv discreționar de avertizare a nivelului scăzut de aer care avertizează utilizatorul când aerul este scăzut. Alegeți dintr-o gamă largă de kituri în cascadă pentru liniile aeriene cu respirație, disponibile în opțiunile de cuplare industrială, interschimb, Schrader și Hansen.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?