Acces la suportul de perete al controlerului de alimentare
12 VDC / 24 VDC și 12 VDC / 24 VDC
19.00
Gri
Sursa de alimentare 8PTC / 12Dc, 8PTC / 24Dc 11A Max
€1,937.80
Accesați controlere de alimentare cu surse de alimentare / încărcătoare
Controlerele de acces Altronix cu surse de alimentare/încărcătoare sunt utilizate pentru distribuirea energiei către sistemele de control acces și accesoriile compatibile. Aceste controlere de putere convertesc o intrare de 115 VCA, 50 / 60 Hz în 16 ieșiri controlate independent de 12 sau 24 VDC, protejate cu siguranțe. Ieșirile acestor controlere sunt activate de intrări de declanșare uscate normal închise sau normal deschise de la un sistem de control acces, PIR, cititor de carduri, tastatură sau buton. Ele pot fi operate în ambele moduri Fail-Secure și Fail-Safe pentru ieșire de tensiune reglabilă. Aceste controlere oferă protecție termică la suprasarcină și scurtcircuit și pot rezista la temperaturi cuprinse între 32 și 120 de grade F.