Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Regulator de tensiune ALTRONIX ACMS8K1 și controler de putere de acces cu intrare dublă | CE6EKE

ALTRONIX Regulator de tensiune ACMS8K1 și controler de putere de acces cu intrare dublă

În stoc
Element: CE6EKE Model: ACMS8K1
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
€563.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAcces la controlerul de alimentare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6525
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)27.05
Lățimea navei (cm)18.1
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Regulator VR6, controler de putere ACMS8

Variante de produs

ProdusModelSubcategorieAdâncimea incintei (în.)Înălțimea incintei (în.)TipIeșire de tensiuneLățimea carcasei (în.)finalizareaArticolPreț
Controller de putere de acces ALTRONIX MAXIMAL1R, montare în rack, 16 ieșiri cu relee cu fuzibile | AD9LCG 4TGD3 MAXIMAL1RSursa de alimentare: Suport rack8.503.25Accesați suportul pentru rack pentru controlerul de alimentare12 VDC sau 24 VDC19.13NegruSursa de alimentare 16 Siguranță 12Dc @ 3.5A sau 24Dc @ 3A€1,189.84
ALTRONIX MAXIMAL1RD Controler de putere de acces cu montare în rack, suporturi de montare | AD9LCH 4TGD4 MAXIMAL1RDSursa de alimentare: Suport rack8.503.25Accesați suportul pentru rack pentru controlerul de alimentare12 VDC sau 24 VDC19.13NegruSursa de alimentare 16PTC 12Dc @ 3.5A Sau 24Dc @ 3A€1,189.84
Controller de putere de acces ALTRONIX MAXIMAL1RHD, montare în rack, 115 VCA, 60 Hz, oțel | AD9LCK 4TGD6 MAXIMAL1RHDSursa de alimentare: Suport rack8.503.25Accesați suportul pentru rack pentru controlerul de alimentare12 VDC sau 24 VDC19.13NegruSursa de alimentare 8PTC 12Dc @ 3.5A Sau 24Dc @ 3A€1,075.56
Controller de acces ALTRONIX MAXIMAL3, sursă de alimentare/încărcător, 3.5 A | AD9LCL 4TGD7 MAXIMAL3Sursa de alimentare: montare pe perete6.2526Acces la suportul de perete al controlerului de alimentare12 VDC sau 24 VDC19.00GriAlimentare 16 Siguranță 12 VDC sau 24 VDC @ 5.5A€1,573.79
Sursă de alimentare proprie ALTRONIX MAXIMAL33, duală 12 / 24VDC, P/S @ 6A | AD9LCM 4TGD8 MAXIMAL33Sursa de alimentare: montare pe perete6.2526Acces la suportul de perete al controlerului de alimentare12 VDC / 24 VDC și 12 VDC / 24 VDC19.00GriSursa de alimentare 8Fuse / 12Dc, 8Fuse / 24Dc 11A Max€1,854.25
Controller de acces ALTRONIX MAXIMAL33D cu sursă de alimentare, 16 prize PTC | AD9LCN 4TGD9 MAXIMAL33DSursa de alimentare: montare pe perete6.2526Acces la suportul de perete al controlerului de alimentare12 VDC / 24 VDC și 12 VDC / 24 VDC19.00GriSursa de alimentare 8PTC / 12Dc, 8PTC / 24Dc 11A Max€1,937.80
ALTRONIX MAXIMAL33R Controler de alimentare pentru acces cu montare în rack, 12A @ 12VDC | AD9LCQ 4TGE2 MAXIMAL33RSursa de alimentare: Suport rack8.503.25Accesați suportul pentru rack pentru controlerul de alimentare12 VDC / 24 VDC și 12 VDC / 24 VDC19.13NegruSursa de alimentare 8Fuse / 12Dc, 8Fuse / 24Dc 12A Max€1,550.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX Regulator de tensiune ACMS8K1 și controler de putere de acces cu intrare dublă
€563.64 /unitate