ALTRONIX Încărcătoare / plăci de alimentare, ieșire simplă


Filtru
Baterii necesare: Nu , Înălțime: 2.6 " , Frecvența de intrare: 60 Hz , Tensiune de intrare: 115 VAC , Material: Fenolice sau Fibră de sticlă , Curent de ieșire: 10A , Subcategorie: Alimentare / Încărcător , Tip: Sursa de alimentare / placa încărcătorului
StilModelArticolLungimeNumărul de rezultateIeșire de tensiuneLăţimePreț (ex. TVA)
A
AL1012ULXB
Placă de alimentare, 12 VDC @ 10A5.1 "12 VDC12 VDC7.8 "€435.07
B
AL1024ULXB2
Placă de alimentare, 24 VDC @ 10A5.11 "24 VDC24 VDC8.63 "€503.90

Încărcătoare / plăci de alimentare, ieșire simplă

Încărcătoarele / plăcile de alimentare Altronix convertesc intrarea de 115 VCA, 60 Hz în ieșiri de tensiune unice de 12 VDC fără limitare de putere. Acestea au o construcție fenolică sau din fibră de sticlă, asigurând o izolație electrică excelentă și ieșiri filtrate și reglate electronic pentru o sursă de curent continuu lină. Aceste plăci protejează împotriva scurtcircuitelor și supraîncărcărilor termice și au încărcătoare încorporate pentru baterii etanșate, cu plumb sau tip gel. Ele oferă comutare automată la bateriile de rezervă în timpul defecțiunilor de curent alternativ și zero căderi de tensiune atunci când sunt trecute la bateriile de rezervă. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste plăci de alimentare cu temperaturi de funcționare cuprinse între 0 grade și 49 de grade Celsius și sunt disponibile în ieșiri de tensiune 12VDC și 24VDC.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?