Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Placă de alimentare ALTRONIX AL1012ULXB 12vdc @ 10a | AD9KHU 4TEG3

ALTRONIX AL1012ULXB Placă de alimentare 12vdc @ 10a

În stoc
Element: AD9KHU Model: AL1012ULXBCrucea Ref: 4TEG3
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
€435.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă de alimentare, 12 VDC @ 10A
Baterii necesareNu
Înălţime2.6 "
Frecventa de intrare60 Hz
Tensiune de intrare115 VAC
Lungime5.1 "
MaterialFenolice sau Fibră de sticlă
Numărul de rezultate12 VDC
Iesire de curent10A
SubcategorieAlimentare / Încărcător
TipSursa de alimentare / placa încărcătorului
Ieșire de tensiune12 VDC
Lăţime7.8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)10.48
Lungimea navei (cm)28.96
Lățimea navei (cm)19.69
Codul HS8504409580
Tara natalaUS

Detalii produs:

Placa de alimentare Altronix AL1012ULXB este utilizată în sistemele de securitate și control al accesului pentru a furniza energie fiabilă și reglată pentru mai multe dispozitive simultan. Acesta asigură performanțe consistente și facilitează funcționarea fără probleme a echipamentelor conectate.

Caracteristici:

  • Această placă de alimentare are o construcție fenolică/fibră de sticlă pentru durabilitate și rezistență la diferiți factori de mediu.
  • Vine fără baterii pentru funcționare, asigurând funcționalitate constantă fără a fi nevoie de înlocuiri frecvente.
  • Oferă ieșiri multiple la 12VDC pentru conectarea diferitelor dispozitive care necesită aceeași sursă de tensiune.
  • Această placă de alimentare are cabluri de baterie, astfel încât echipamentul încărcat poate fi introdus în ele pentru o încărcare eficientă.

Întrebări frecvente:

Î. Cum curăț și întrețin această placă de alimentare?

A.

  • Îndepărtați ușor praful și resturile cu o perie sau o cârpă moale și uscată.
  • Utilizați aer comprimat pentru a îndepărta particulele încăpățânate fără a provoca daune.
  • Inspectați regulat placa pentru orice semne de deteriorare sau uzură.
  • Evitați utilizarea detergenților lichizi sau solvenți pentru a preveni deteriorarea electrică.

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg o placă de alimentare?

A.

  • Compatibilitate cu cerințele sistemului dumneavoastră
  • Eficiența energetică și disiparea căldurii
  • Fiabilitate și durabilitate
  • Protecție împotriva supratensiunii și scurtcircuitelor
  • Dimensiunea și factorul de formă pentru o integrare ușoară
  • Conformitatea cu standardele și certificările din industrie
  • Reputația mărcii și asistența clienților

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc o placă de alimentare?

A.

  • Asigurați o împământare adecvată pentru a preveni pericolele electrice.
  • Utilizați siguranțe sau întrerupătoare adecvate pentru a preveni supraîncărcarea și scurtcircuitele.
  • Evitați expunerea plăcii la umezeală sau la temperaturi extreme pentru a preveni deteriorarea.

Variante de produs

ProdusModelArticolLungimeNumărul de rezultateIeșire de tensiuneLăţimePreț
Placă de alimentare ALTRONIX AL1024ULXB2 24vdc @ 10a | AD9KJG 4TEH6 AL1024ULXB2Placă de alimentare, 24 VDC @ 10A5.11 "24 VDC24 VDC8.63 "€503.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX AL1012ULXB Placă de alimentare 12vdc @ 10a
€435.07 /unitate