Placa de alimentare Altronix AL1024ULXB2 transformă puterea AC de intrare în curent continuu stabil și fiabil pentru a asigura funcționarea consecventă a componentelor esențiale de securitate. Este ideal pentru sistemele electronice, în special în domeniile controlului accesului, securității și supravegherii, asigurând protecția punctelor de acces și funcționarea neîntreruptă a sistemelor de securitate.
Caracteristici:
- Placa de alimentare Altronix AL1024ULXB2 are o construcție fenolică sau din fibră de sticlă pentru a asigura durabilitatea și rezistența în diferite condiții de mediu.
- Are mai multe ieșiri care găzduiesc diverse dispozitive electronice în sisteme de securitate și control acces.
- Această placă de alimentare oferă cabluri de baterie pentru a facilita integrarea ușoară cu sistemele de alimentare de rezervă.
- Este în conformitate cu standardele UL și îndeplinește standardele de siguranță și performanță recunoscute.
- Funcționează la o frecvență de intrare de 60 Hz: cu o frecvență de intrare standard de 60 Hz, această placă poate gestiona puterea de intrare în intervalul specificat.
Întrebări frecvente:
Î. Cât de compact este designul acestei plăci de alimentare?
A. AL1024ULXB2 are un design compact cu dimensiuni de 5.11 inchi în lungime, 8.63 inci în lățime și 2.6 inci în înălțime.
Î. Există cerințe de întreținere pentru această placă de alimentare Altronix AL1024ULXB2?
A. Se recomandă inspecții regulate și curățare pentru a îndepărta praful și resturile pentru a menține performanța optimă. Utilizatorii trebuie să verifice, de asemenea, că funcțiile de protecție la scurtcircuit și suprasarcină funcționează.