AMERICAN BEAUTY TOOLS Fier de lipit


Filtru
Lungime cablu: 5ft
StilModelMânerLungimeDimensiunea sfaturilorTipVoltajWattsPreț (ex. TVA)
A
3108-25
------€159.32
B
3112-50
------€195.58
C
S3138-150
------€309.78
D
3158X-250
lemn de esență tare14 "5/8Gradul profesional110-120 VAC250€501.43
E
3198-550
lemn de esență tare15 "1.125Gradul profesional110-120 VAC550€719.39
F
3125-75
lemn de esență tare12.25 "1/4Gradul profesional110-120 VAC75€252.23
G
3158E-200
lemn de esență tare-5/8, 7/8, 1-1/8Gradul profesional120200€480.87
D
3158-200
lemn de esență tare14 "5/8Gradul profesional110-120 VAC200€453.84
H
3178-300
lemn de esență tare14.375 "7/8Gradul profesional110-120 VAC300€596.13
I
3198E-550
lemn de esență tare-0.56mmGradul profesional120550€724.03
J
3138-100
lemn de esență tare13 "3/8Gradul profesional110-120 VAC100€324.79
J
3138X-175
lemn de esență tare13 "3/8Gradul profesional110-120 VAC175€359.27
F
3125-60
lemn de esență tare12.25 "1/4Gradul profesional110-120 VAC60€231.61
K
3138-150
lemn de esență tare13 "3/8Gradul profesional110-120 VAC150€316.32
L
3178E-300
lemn de esență tare-0.87mmGradul profesional120300€582.73
M
3158XE-250
lemn de esență tare-0.62mmGradul profesional120250€473.56
N
3112 120-60
Plastic8"1 / 4 "Datorie grea110-120 VAC60€219.80

Fier de lipit

Fiarele de lipit American Beauty sunt dotate cu vârfuri paragon placate cu fier, fără plumb, care au depășit continuu toți omologii standard. Aceste stații de lipit conform RoHS au un design tip vârf pentru un transfer de căldură îmbunătățit și servicii de curățare confortabile. Construcția modulară a acestor unități permite înlocuirea ușoară a pieselor consumabile. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste fiare de lipit disponibile în puteri de 60, 100, 150, 300 și 550 W.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?