A B Rezistent la abraziune: Da , Nivel de abraziune ANSI/ISEA: 4 , Nivel de tăiere ANSI/ISEA: 3 , Nivel de perforare ANSI/ISEA: 3 , Acoperire acoperire: Complet , Finisaj acoperire: Smooth , Material de acoperire: Nitril , Culoare: Negru , Manșetă: Siguranţă , A tăia: Clute , Rezistent la tăiere: Da , Stil deget: Complet , Material căptușeală: Kevlar (R) , Rezistent la perforare: Da , Stilul degetului mare: Drept
28-359 Mănuși rezistente la tăiere cu acoperire cu nitril Activarmr
Mănușile rezistente la tăiere cu acoperire de nitril Ansell ActivArmr 28-359 protejează mâinile împotriva tăieturii, abraziunii și perforațiilor, reducând astfel riscul de rănire la locul de muncă. Sunt ideale pentru sectoarele de producție, construcții, prelucrare a metalelor și auto, unde lucrătorii se confruntă cu riscuri potențiale asociate cu obiecte ascuțite, mașini și materiale abrazive.
DESCRIERE
- Aceste mănuși au o acoperire completă de nitril, asigurând că toate părțile mâinilor sunt protejate.
- Ele vin cu o lungime de mănuși de 10.5 inchi, extinzând acoperirea la încheieturi și la brațe.
- Aceste mănuși oferă nivelul de abraziune ANSI / ISEA 4, prezentând o durabilitate remarcabilă împotriva abraziunii, asigurând longevitate în aplicații solicitante.
- Acestea au un strat de nitril neted, oferind confort și aderență pentru sarcini precise și complicate.
- Aceste mănuși sunt conforme cu standardele FDA 21 CFR177.2600, făcându-le potrivite pentru manipularea alimentelor și garantând igiena în industria alimentară.