ANSELL 47-200 Mănuși acoperite cu nitril Activarmr, alb, verde


Filtru
Nivel de abraziune ANSI / ISEA: 3 , Nivel de tăiere ANSI/ISEA: 1 , Acoperire acoperire: palmier , Finisaj acoperire: Texturat , Material de acoperire: Nitril , Culoare: Alb / Verde , Manșetă: Încheietura mâinii , Material căptușeală: Bumbac
StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A
47-200
L€8.08
A
47-200
M€8.08
A
47-200
S€8.08
A
47-200
XL€8.08

47-200 Mănuși acoperite cu nitril Activarmr, alb, verde

Mănușile Ansell ActivArmr 47-200 acoperite cu nitril, alb, verde, oferă o aderență și o protecție excelentă împotriva uleiului, grăsimilor și substanțelor chimice. Sunt ideale pentru lucrări de producție, construcții, auto și mașini grele în care mâinile necesită protecție și o prindere fermă.

DESCRIERE

  • Mănușile Ansell ActivArmr 47-200, acoperite cu nitril, alb, verde, prezintă nivelul de abraziune ANSI/ISEA 3, care denotă rezistență robustă la abraziune, asigurând durabilitatea în condiții dificile de lucru.
  • Aceste mănuși au o textură nisipoasă pe stratul de nitril, oferind o aderență îmbunătățită, făcându-le ideale pentru sarcini în medii alunecoase sau solicitante.
  • Aceste mănuși oferă nivel de tăiere ANSI/ISEA A1, oferind rezistență de bază la tăiere, potrivită pentru o varietate de sarcini, fără a sacrifica flexibilitatea.
  • Au un design fără latex, asigurând că utilizatorii cu alergii la latex pot lucra confortabil și în siguranță.
  • Aceste mănuși fac parte din sub-brandul ActivArmr, ceea ce înseamnă un angajament față de calitate și performanță.
  • Acestea sunt conforme cu standardele ANSI, ASTM și EN388, demonstrând respectarea cerințelor internaționale riguroase de siguranță.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?