ANSELL 56-015 Sorturi Alphatec Pvc


Filtru
Tipul de închidere: Legături , Culoare: Albastru , Familie de culori: Blues , Material: Vinilin , Număr de buzunare: 0 , Stilul cusăturii: Sealed , Mărimea: M , Grosime: 6mil. , latime: 33 "
StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A
56-015
44 "€5.42
A
56-015
47 "€5.42
B
56-015
49 "€4.92

56-015 Sorturi Alphatec Pvc

Șorțurile din PVC Ansell AlphaTec seria 56-015 sunt îmbrăcăminte de protecție care protejează lucrătorii de acizi, baze, uleiuri, grăsimi, perforații și abraziune. Ele sunt utile în domeniul sănătății, servicii alimentare, producție chimică și aplicații de bricolaj. Aceste șorțuri de culoare albastră oferă o barieră impermeabilă și rezistentă la substanțe chimice care împiedică lichidele sau substanțele nocive să intre în contact cu hainele sau pielea unei persoane.

DESCRIERE

  • Șorțurile Ansell AlphaTec seria 56-015 sunt fabricate din PVC cu grosimea de 5 - 6 milimetri pentru flexibilitate.
  • Construcția lor din vinil fără sudură le face durabile și reduce riscul de a prinde contaminanți.
  • Aceste șorțuri de rezistență medie au o deschidere integrală a capului și legături pentru ajustări ușoare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?