ANSELL 74-048 Mănuși Hyflex neacoperite rezistente la tăiere


Filtru
Rezistent la abraziune: Da , Cicluri de abraziune ANSI: 4195 , Grame tăiate ANSI: 3625 , Nivel de abraziune ANSI/ISEA: 4 , Nivel de tăiere ANSI/ISEA: 5 , Material de acoperire: necretate , Manșetă: Knit , Rezistent la tăiere: Da , Ecartament: 10 , Mână: Ambidextru , Rezistent la perforare: Nu
StilModelCuloriLungimeMărimeaPreț (ex. TVA)
A
74-048
Gri8.5 "XS€29.84
A
74-048
Gri9.25 "S€29.84
A
74-048
Gri10.25 "L€29.84
A
74-048
Gri11 "XL€29.84
A
74-048
Gri10 "M€29.84
B
74-048
Alb10.25 "L€29.84
B
74-048
Alb11 "XL€29.84
B
74-048
Alb8.5 "XS€29.84
B
74-048
Alb9.25 "S€29.84
B
74-048
Alb10 "M€29.84

74-048 Mănuși Hyflex neacoperite rezistente la tăiere

Mănușile Ansell HyFlex 74-048 neacoperite rezistente la tăiere sunt construite special pentru asamblarea auto, minerit și reciclare, acolo unde aceste pericole sunt predominante. Aceste mănuși sunt neacoperite, eliminând riscul de contaminare a suprafeței și făcându-le deosebit de potrivite pentru aplicații în care integritatea produsului este vitală, inclusiv pentru manipularea alimentelor.

DESCRIERE

  • Mănușile Ansell HyFlex 74-048 neacoperite rezistente la tăiere au un nivel excepțional de tăiere ANSI/ISEA A6, oferind protecție rezistentă împotriva tăierilor, în special ideale pentru sarcini care implică lame de tăiat, cablu de oțel și manipulare metal ștanțat.
  • Aceste mănuși vin cu o manșetă extinsă, care măsoară 8.5 inci, oferind o acoperire suplimentară pentru încheietura mâinii, asigurând protecție.
  • Sunt echipate cu un tricot Dyneema de calibrul 13, cunoscut pentru rezistența impresionantă și rezistența la tăiere.
  • Aceste mănuși sunt conforme cu FDA pentru manipularea alimentelor, ceea ce le face o alegere versatilă, potrivită pentru diverse aplicații, inclusiv procesarea alimentelor.
  • Nu conțin latex, asigurând compatibilitatea cu utilizatorii sensibili la latex, menținând în același timp standardele de siguranță.
  • Aceste mănuși au o textură de acoperire netedă și sunt neacoperite, asigurând respirabilitate și dexteritate superioare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?