APPROVED VENDOR Mamelon, 1 1/2 inch, oțel inoxidabil 304


Filtru
Tipul de conexiune de bază: Filet la ambele capete , Diametru interior: 1.5 " , Material: 304 oțel inoxidabil , Max. Presiune: 250 psi , Diametru exterior: 1.9 " , Dimensiunea conductei: 1.5 " , Program: 80 , fără sudură/sudat: Seamless , Temp. Gamă: -60 grade până la 450 grade F , Tip fir: NPT , Grosimea peretelui: 3 / 16 "
StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A
4TNU1
2"€27.63
A
4TNU9
2.5 "€37.58
B
4TNV9
3"€47.21
A
4TNW9
3.5 "€53.52
B
4TNX9
4"€49.63
A
4TNZ9
6"€70.66
A
4TPA9
8"€92.41
C
4TPC9
10 "€93.89
C
4TPD9
12 "€123.25

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?