Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4TNZ9 Niplu 1 1/2 inch 304 din oțel inoxidabil 6 inch Lungime Program 80 | AD9MTX

APPROVED VENDOR 4TNZ9 Niplu 1 1/2 inch 304 din oțel inoxidabil 6 inch Lungime Program 80

În stoc
Articol: AD9MTX Model: 4TNZ9
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
€70.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
Tipul de conexiune de bazăFilet la ambele capete
În interiorul Dia.1.5 "
Lungime6"
Material304 oțel inoxidabil
Presiune maximă250 psi
În afara Dia.1.9 "
Dimensiunea conductei1.5 "
Program80
Fără sudură / sudateSeamless
Temp. Gamă-60 grade până la 450 grade F
Tip filetNPT
Grosimea peretelui3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.74
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7307290030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
APROBAT 4TNU1 Mamelon 1 1/2 inch din oțel inoxidabil 304 2 inch Lungime Program 80 | AD9MQQ 4TNU12"€27.64
Furnizor APROBAT 4TNU9 Niplu 1 1/2 inch 304 oțel inoxidabil 2 1/2 inl Program 80 | AD9MQZ 4TNU92.5 "€37.57
Furnizor APROBAT 4TNV9 Niplu 1 1/2 inch 304 oțel inoxidabil 3 inch Lungime Program 80 | AD9MRJ 4TNV93"€47.21
VÂNȚORUL APROBAT 4TNW9 Niplu 1 1/2 inch 304 oțel inoxidabil 3 1/2 inl Program 80 | AD9MRU 4TNW93.5 "€53.52
VÂNȚORUL APROBAT 4TNX9 Mamelon 1 1/2 inch 304 din oțel inoxidabil 4 inch Lungime Program 80 | AD9MTD 4TNX94"€49.63
Furnizor APROBAT 4TPA9 Mamelon 1 1/2 inch Oțel inoxidabil 304 8 inch Lungime Program 80 | AD9MUP 4TPA98"€92.41
Furnizor APROBAT 4TPC9 Mamelon 1 1/2 inch Oțel inoxidabil 304 10 inch Lungime Program 80 | AD9MUZ 4TPC910 "€93.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4TNZ9 Niplu 1 1/2 inch 304 din oțel inoxidabil 6 inch Lungime Program 80
€70.65 /unitate