APPROVED VENDOR Proprietate Clasa 4.8 Șurub pentru mașină de oțel, cu fante, cu cap pan


Filtru
StilModelCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeDimensiune de filetPreț (ex. TVA)
A
6GY81
5.0mm1.5mm12 "M2.5 X 0.45€12.44
B
6GY89
5.0mm1.5mm25ftM2.6 X 0.45€28.16
C
6GY76
5.0mm1.5mm4"M2.5 X 0.45€15.75
D
6GY77
5.0mm1.5mm5"M2.5 X 0.45€10.83
E
6GY78
5.0mm1.5mm6"M2.5 X 0.45€8.62
F
6GY79
5.0mm1.5mm8"M2.5 X 0.45€8.78
G
6GY82
5.0mm1.5mm20ftM2.5 X 0.45€11.42
H
6GY83
5.0mm1.5mm4"M2.6 X 0.45€11.01
I
6GY84
5.0mm1.5mm5"M2.6 X 0.45€11.13
J
6GY80
5.0mm1.5mm10 "M2.5 X 0.45€9.48
K
6GY85
5.0mm1.5mm6"M2.6 X 0.45€14.39
L
6GY86
5.0mm1.5mm8"M2.6 X 0.45€11.94
M
6GY87
5.0mm1.5mm10 "M2.6 X 0.45€11.53
N
6GY88
5.0mm1.5mm12 "M2.6 X 0.45€13.07
O
M24640.030.0030
6.0mm1.8mm30 "M3 X 0.5€23.46
P
6GY90
6.0mm1.8mm4"M3 X 0.5€9.94
Q
M24640.030.0006
6.0mm1.8mm6"M3 X 0.5€7.59
R
M24640.030.0040
6.0mm1.8mm40mmM3 X 0.5€40.78
S
6HA10
6.0mm1.8mm35mmM3 X 0.5€10.24
T
M24640.030.0016
6.0mm1.8mm16M3 X 0.5€3.02
U
M24640.030.0025
6.0mm1.8mm25ftM3 X 0.5€18.42
V
6GY91
6.0mm1.8mm5"M3 X 0.5€9.72
W
M24640.030.0010
6.0mm1.8mm10 "M3 X 0.5€6.94
X
M24640.030.0008
6.0mm1.8mm8"M3 X 0.5€7.10
Y
M24640.030.0012
6.0mm1.8mm12 "M3 X 0.5€8.45
Z
M24640.030.0020
6.0mm1.8mm20ftM3 X 0.5€12.31
A1
6HA21
7.0mm2.1mm35mmM3.5 X 0.6€19.06
B1
6HA14
7.0mm2.1mm8"M3.5 X 0.6€8.56
C1
6HA17
7.0mm2.1mm16M3.5 X 0.6€13.24
D1
6HA18
7.0mm2.1mm20ftM3.5 X 0.6€11.53
K
6HA12
7.0mm2.1mm5"M3.5 X 0.6€10.61
E1
6HA13
7.0mm2.1mm6"M3.5 X 0.6€9.59
F1
6HA19
7.0mm2.1mm25ftM3.5 X 0.6€11.42
G1
6HA20
7.0mm2.1mm30 "M3.5 X 0.6€14.15
H1
6HA16
7.0mm2.1mm12 "M3.5 X 0.6€9.81
I1
6HA15
7.0mm2.1mm10 "M3.5 X 0.6€7.37
J1
6HA31
8.0mm2.4mm35mmM4 X 0.7€18.15
K1
M24640.040.0040
8.0mm2.4mm40mmM4 X 0.7€9.80
L1
M24640.040.0025
8.0mm2.4mm25ftM4 X 0.7€13.07
M1
M24640.040.0020
8.0mm2.4mm20ftM4 X 0.7€11.21
N1
M24640.040.0016
8.0mm2.4mm16M4 X 0.7€10.34
O1
M24640.040.0008
8.0mm2.4mm8"M4 X 0.7€8.75
P1
M24640.040.0012
8.0mm2.4mm12 "M4 X 0.7€9.58
Q1
6HA26
8.0mm2.4mm14 "M4 X 0.7€12.63
R1
M24640.040.0006
8.0mm2.4mm6"M4 X 0.7€8.53
S1
M24640.040.0010
8.0mm2.4mm10 "M4 X 0.7€9.34
T1
M24640.040.0030
8.0mm2.4mm30 "M4 X 0.7€25.17
U1
M24640.050.0025
10.0mm3mm25ftM5 X 0.8€16.64
V1
M24640.050.0008
10.0mm3mm8"M5 X 0.8€12.69
W1
M24640.050.0016
10.0mm3mm16M5 X 0.8€14.88
X1
M24640.050.0012
10.0mm3mm12 "M5 X 0.8€25.11
Y1
M24640.050.0010
10.0mm3mm10 "M5 X 0.8€12.80
Z1
M24640.050.0030
10.0mm3mm30 "M5 X 0.8€27.44
A2
M24640.050.0006
10.0mm3mm6"M5 X 0.8€6.03
B2
M24640.050.0040
10.0mm3mm40mmM5 X 0.8€45.06
C2
M24640.050.0020
10.0mm3mm20ftM5 X 0.8€20.06
D2
M24640.060.0012
12.0mm3.6mm12 "M6 X 1€18.64
E2
M24640.060.0010
12.0mm3.6mm10 "M6 X 1€17.49

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?