ASCO VALVES Supape cu bobină electromagnetică compactă seria 8551


Filtru
Material corp: Aluminiu anodizat negru , Coeficient de volum: 0.86 , Clasa de izolare a bobinei: F , Hz: 50/60 , Evaluare IP: 65 , Min. Diferența de presiune de funcționare: 30 PSI , Montare: Namur , Diametru orificiu: 1 / 4 " , Inălțime totală: 1 5 / 16 " , Lungime totală: 7 9 / 16 " , Lățimea totală: 1.75 " , Dimensiunea conductei: 1 / 4 " , Material de etanșare: NBR + PUR , Design supapă: 3-Way / 2-Position la 5-Way / 2-Position
StilModelCarcasă bobinăConexiune electricaMax. Temperatura fluiduluiNEMA Rating-ulVoltajWattsPreț (ex. TVA)
A
EF8551A001MS
Rezistent la explozie și etanș18 "Conduce140 grade F3, 3S, 4, 4X, 6, 5P, 7, 9110 / 120 VAC6.3€541.34
A
EF8551A001MS
Rezistent la explozie și etanș18 "Conduce77 grade F3, 3S, 4, 4X, 6, 5P, 7, 924 VDC6.9€557.15
A
WT8551A001MS
Uz general Fără cutie de joncțiune și etanș la apă18 "Conduce140 grade F1, 2, 3, 3S, 4, 4X110 / 120 VAC6.3€492.16
B
WT8551A001MS
Uz general Fără cutie de joncțiune și etanș la apă18 "Conduce77 grade F1, 2, 3, 3S, 4, 4X24 VDC6.9€488.09
C
SC8551A001MS
Rama deschisaDIN140 grade F1, 2, 3, 3S, 4, 4X120 VAC2.5€347.74
C
SC8551A001MS
Rama deschisaDIN140 grade F1, 2, 3, 3S, 4, 4X24 VDC3€371.40

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?