Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASCO VALVES EF8551A001MS Electrovalvă 3/2 până la 5/2 1/4 inch 120/110V | AC2CZK 2HTP1

ASCO VALVES EF8551A001MS Electrovalvă 3/2 până la 5/2 1/4 inch 120/110V

În stoc
Element: AC2CZK Model: EF8551A001MSRef încrucișat: 2HTP1
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
€541.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPilot electrovalvei
Material corpAluminiu anodizat negru
Coeficientul de volum0.86
Carcasă bobinăRezistent la explozie și etanș
Clasa de izolație a bobineiF
Conexiune electrica18 "Conduce
Hz50/60
Max. Temperatura fluidului140 grade F
Min. Diferențial de presiune de funcționare30 PSI
MontareNamur
NEMA Rating-ul3, 3S, 4, 4X, 6, 5P, 7, 9
Orificiu Dia.1 / 4 "
Inălțime totală1 5 / 16 "
Lungime totală7 9 / 16 "
Lățimea totală1.75 "
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Material sigiliuNBR + PUR
Proiectarea supapelor3-Way / 2-Position la 5-Way / 2-Position
Voltaj110 / 120 VAC
Watts6.3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5715
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8481809005
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCarcasă bobinăConexiune electricaMax. Temperatura fluiduluiNEMA Rating-ulVoltajWattsPreț
ASCO VALVES WT8551A001MS Electrovalvă 3/2 până la 5/2 1/4 inch 120/110V | AC2CZH 2HTN8 WT8551A001MSUz general Fără cutie de joncțiune și etanș la apă18 "Conduce140 grade F1, 2, 3, 3S, 4, 4X110 / 120 VAC6.3€492.16
ASCO VALVES SC8551A001MS Electrovalvă 3/2 până la 5/2 1/4 inch 120VAC | AC2CZJ 2HTN9 SC8551A001MSRama deschisaDIN140 grade F1, 2, 3, 3S, 4, 4X120 VAC2.5€347.74
ASCO VALVES EF8551A001MS Electrovalvă 3/2 până la 5/2 1/4 inch 24VDC | AC2CZL 2HTP2 EF8551A001MSRezistent la explozie și etanș18 "Conduce77 grade F3, 3S, 4, 4X, 6, 5P, 7, 924 VDC6.9€557.14
ASCO VALVES SC8551A001MS Electrovalvă 3/2 până la 5/2 1/4 inch 24VDC | AC2CZM 2HTP3 SC8551A001MSRama deschisaDIN140 grade F1, 2, 3, 3S, 4, 4X24 VDC3€371.40
ASCO VALVES WT8551A001MS Electrovalvă 3/2 până la 5/2 1/4 inch 24VDC | AC2CZN 2HTP4 WT8551A001MSUz general Fără cutie de joncțiune și etanș la apă18 "Conduce77 grade F1, 2, 3, 3S, 4, 4X24 VDC6.9€488.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASCO VALVES EF8551A001MS Electrovalvă 3/2 până la 5/2 1/4 inch 120/110V
€541.34 /unitate