BALDOR MOTOR Motoare fără picior, C-face, ODP, monofazată, cuplate apropiate WCP


Filtru
Tip de bază: Fără montare , Evaluarea taxei: CONT , Cadru: 56C , Material cadru: Oţel , Faza: 1 , Tip de pornire: Direct on-line
StilModelLungime totalăamperiCuplu de rupereFactor de putereFactor de serviciuVitezăViteză sincronăVoltajPreț (ex. TVA)
A
VEL11301
11.85 "3.4 A @ 115 V 2.5 A @ 208 V 1.7 A @ 230 V2.46 LB-FT851.351,740 rpm1,800 rpm115V 230V€1,108.27
A
VEL11303
11.85 "4.9 A @ 115 V 2.5 A @ 230 V-911.253,450 rpm3,600 rpm115V 230V€943.22
A
VEL11304
12.73 "4.7 A @ 115 V 3.2 A @ 208 V 2.4 A @ 230 V-981.251,725 rpm1,800 rpm115V 230V€1,224.25
A
VEL11307
13.22 "7.0 A @ 115 V 3.5 A @ 230 V6.98 LB-FT901.251,750 rpm1,800 rpm230V 115V€1,433.46
A
VEL11305
13.24 "4.4 A @ 115 V 2.2 A @ 230 V-941.251,140 rpm1,200 rpm115V 230V€1,889.36
A
VEL11306
14.04 "6.3 A @ 115 V 4.7 A @ 208 V 3.3 A @ 230 V-951.253,450 rpm3,600 rpm115V 230V€982.71

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?