MOTOR BALDOR VEL11305 Motor deschis monofazat, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, ODP, Cadru 56C | AJ6YLK

BALDOR MOTOR VEL11305 Motor deschis monofazat, 115/230V, 1200 rpm, 60 Hz, 0.5 CP, ODP, cadru 56C

În stoc
Articol: AJ6YLK Model: VEL11305

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,889.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
Ambiant (C)40 ° C
amperi4.4 A @ 115 V 2.2 A @ 230 V
Tip de bazăFără montare
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-le56C
Materiale cadruOţel
Frecvență60.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 2.2
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareB
Tipul motorului3526LC
Număr de poli6
producție0.500 CP
Lungime totală13.24 "
Fază1
Factor de putere94
Factor de serviciu1.25
Viteză1,140 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireDirect on-line
Viteză sincronă1,200 rpm
Voltaj115V 230V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.9
Înălțimea navei (cm)33.33
Lungimea navei (cm)49.21
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS85013100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTĂ BALDOR - VL1305
    • Capac de picurare: Capac de picurare
    • Eficiență @ 100% încărcare: 76.20%
    • Rulment izolat electric: nu este izolat electric
    • Cod invertor: Nu invertor
    • Cod KVA: J
    • Cleme de ridicare: Fără cleme de ridicare
    • Indicator rulment blocat: rulment blocat
    • Ieșire plumb motor: KO Box
    • Cantitatea cablului motorului / Dimensiunea firului: 6 @ 18 AWG
    • Familie de produse: uz general
    • Tip lagăr capăt scripete: Bilă
    • Cod față scripete: C-Face
    • Indicator arbore fulie: Standard
    • Diametrul arborelui: 0.625 in
    • Amplasarea extensiei arborelui: capătul fuliei
    • Indicator de împământare a arborelui: fără împământare a arborelui
    • Rotirea arborelui: reversibil
    • Indicator arborele arborelui: Nu aruncătorul

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăamperiCuplu de rupereFactor de putereFactor de serviciuVitezăViteză sincronăVoltajPreț
MOTOR BALDOR VEL11301 Motor deschis monofazat, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, ODP, Cadru 56C | AJ6YLG VEL1130111.85 "3.4 A @ 115 V 2.5 A @ 208 V 1.7 A @ 230 V2.46 LB-FT851.351,740 rpm1,800 rpm115V 230V€1,108.28
MOTOR BALDOR VEL11303 Motor deschis monofazat, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, ODP, Cadru 56C | AJ6YLH VEL1130311.85 "4.9 A @ 115 V 2.5 A @ 230 V-911.253,450 rpm3,600 rpm115V 230V€943.22
MOTOR BALDOR VEL11304 Motor deschis monofazat, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, ODP, Cadru 56C | AJ6YLJ VEL1130412.73 "4.7 A @ 115 V 3.2 A @ 208 V 2.4 A @ 230 V-981.251,725 rpm1,800 rpm115V 230V€1,224.25
MOTOR BALDOR VEL11306 Motor deschis monofazat, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, ODP, Cadru 56C | AJ6YLL VEL1130614.04 "6.3 A @ 115 V 4.7 A @ 208 V 3.3 A @ 230 V-951.253,450 rpm3,600 rpm115V 230V€982.71
MOTOR BALDOR VEL11307 Motor deschis monofazat, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, ODP, Cadru 56C | AJ6YLM VEL1130713.22 "7.0 A @ 115 V 3.5 A @ 230 V6.98 LB-FT901.251,750 rpm1,800 rpm230V 115V€1,433.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR VEL11305 Motor deschis monofazat, 115/230V, 1200 rpm, 60 Hz, 0.5 CP, ODP, cadru 56C
€1,889.37 /unitate