BALDOR MOTOR Motoare pentru uscător de cereale/ventilator centrifugal pentru exploatare agricolă, trifazice, răcite împotriva picurarii


Filtru
Tip de bază: Rigid , Evaluarea taxei: CONT , Material cadru: Oţel , Clasa de izolare: F , Număr de poli: 4 , Faza: 3 , factor de serviciu: 1.15 , Tip de pornire: Direct on-line , Viteza sincronă: 1,800 rpm
StilModelFactor de putereamperiCuplu de rupereVitezăVoltajInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăTipul motoruluiPreț (ex. TVA)
A
EGDM3311T
7920.4 A @ 208 V 19.4 A @ 230 V 9.7 A @ 460 V77.6 LB-FT1,770 rpm208 V 230 V 460 V213TZA 9.73734M€2,958.40
A
EGDM3218T
8014.0 A @ 208 V 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V-1,750 rpm208 V 230 V 460 V184TZA 6.63640M€2,018.33
A
EGDM3313T
8226.0 A @ 208 V 25.0 A @ 230 V 12.5 A @ 460 V87.58 LB-FT1,770 rpm208 V 230 V 460 V215TZA 12.53742M€3,505.53
A
EGDM2531T
8264.0 A @ 208 V 60.0 A @ 230 V 30.0 A @ 460 V216 LB-FT1,770 rpm460V 230V284TZA 30.04050M€6,943.68
A
EGDM2535T
8276.0 A @ 208 V 72.0 A @ 230 V 36.0 A @ 460 V280 LB-FT1,775 rpm460V 230V284TZA 36.04060M€7,768.38
A
EGDM2513T
8538.0 A @ 208 V 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V141 LB-FT1,765 rpm230V 460V254TZA 18.03948M€4,852.24
A
EGDM2515T
8552.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V187 LB-FT1,765 rpm230V 460V254TZA 24.03948M€5,616.39

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?