BALDOR MOTOR Motor uscător cereale EGDM2515T, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 20 CP, trifazat, ODP, cadru 3TZ

În stoc
Element: AJ6RTM Model: EGDM2515T

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,616.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pentru fermă
Ambiant (C)40 ° C
amperi52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V
Tip de bazăRigid
Cuplu de rupere187 LB-FT
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-le254TZ
Materiale cadruOţel
Frecvență60.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 24.0
Cuplu de încărcare completă0 LB-FT
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareF
Tipul motorului3948M
Număr de poli4
producție20.000 CP
Lungime totală24.19 "
Fază3
Factor de putere85
Factor de serviciu1.15
Viteză1,765 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireDirect on-line
Viteză sincronă1,800 rpm
Voltaj230V 460V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 112.5
Înălțimea navei (cm)49.85
Lungimea navei (cm)78.74
Lățimea navei (cm)60.33
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTAT BALDOR - GDM2515T
    • Capac pentru picurare: fără capac pentru picurare
    • Eficiență @ 100% încărcare: 93.00%
    • Rulment izolat electric: nu este izolat electric
    • Codul invertorului: invertorul este gata
    • Cod KVA: G
    • Cleme de ridicare: Cleme de ridicare standard
    • Indicator rulment blocat: Nu rulment blocat
    • Ieșire plumb motor: KO Box
    • Cantitatea cablului motorului / Dimensiunea firului: 9 @ 10 AWG
    • Curent fără sarcină: 0 A.
    • Familie de produse: uz general
    • Cuplu de tragere: 78.1 LB-FT
    • Tip rulment capăt scripete: rulment sigilat
    • Cod față scripete: Standard
    • Indicator arbore fulie: Standard
    • Diametrul arborelui: 1.625 in
    • Amplasarea extensiei arborelui: capătul fuliei
    • Indicator de împământare a arborelui: fără împământare a arborelui
    • Rotirea arborelui: reversibil
    • Indicator arborele arborelui: Nu aruncătorul
    • Curent de pornire: 156 A
    • Temp. Creștere @ Sarcină nominală: 37 grade C
    • Temp. Rise @ SF Sarcină: 46 grade C

Variante de produs

ProdusModelFactor de putereamperiCuplu de rupereVitezăVoltajInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăTipul motoruluiPreț
MOTOR BALDOR EGDM2513T Motor uscător cereale, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, 3 faze, ODP, Cadru 254TZ | AJ6RTL EGDM2513T8538.0 A @ 208 V 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V141 LB-FT1,765 rpm230V 460V254TZA 18.03948M€4,852.23
MOTOR BALDOR EGDM2531T Motor uscător cereale, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 CP, 3 faze, ODP, Cadru 284TZ | AJ6RTN EGDM2531T8264.0 A @ 208 V 60.0 A @ 230 V 30.0 A @ 460 V216 LB-FT1,770 rpm460V 230V284TZA 30.04050M€6,943.68
MOTOR BALDOR EGDM2535T Motor uscător cereale, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 CP, 3 faze, ODP, Cadru 284TZ | AJ6RTP EGDM2535T8276.0 A @ 208 V 72.0 A @ 230 V 36.0 A @ 460 V280 LB-FT1,775 rpm460V 230V284TZA 36.04060M€7,768.38
MOTOR BALDOR EGDM3218T Motor uscător cereale, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 CP, 3 faze, ODP, Cadru 184TZ | AJ6RTQ EGDM3218T8014.0 A @ 208 V 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V-1,750 rpm208 V 230 V 460 V184TZA 6.63640M€2,018.34
MOTOR BALDOR EGDM3311T Motor uscător cereale, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, 3 faze, ODP, Cadru 213TZ | AJ6RTR EGDM3311T7920.4 A @ 208 V 19.4 A @ 230 V 9.7 A @ 460 V77.6 LB-FT1,770 rpm208 V 230 V 460 V213TZA 9.73734M€2,958.40
MOTOR BALDOR EGDM3313T Motor uscător cereale, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 CP, 3 faze, ODP, Cadru 215TZ | AJ6RTT EGDM3313T8226.0 A @ 208 V 25.0 A @ 230 V 12.5 A @ 460 V87.58 LB-FT1,770 rpm208 V 230 V 460 V215TZA 12.53742M€3,505.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor uscător cereale EGDM2515T, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 20 CP, trifazat, ODP, cadru 3TZ
€5,616.40 /unitate