BALDOR MOTOR Motoare de spălare, trifazice, complet închise, pompă cu cuplare strânsă


Filtru
Tip de bază: Rigid , Evaluarea taxei: CONT , Material cadru: Oţel , Clasa de izolare: F , Faza: 3 , factor de serviciu: 1.15 , Tip de pornire: Direct on-line
StilModelLungime totalăamperiCuplu de rupereFactor de putereVitezăViteză sincronăVoltajInrameaza-lePreț (ex. TVA)
A
JMEWDM3546T
14.25 "3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V14.3 LB-FT761,745 rpm1,800 rpm230V 460V143JM€2,146.27
A
JMEWDM3550T
14.28 "4.0 A @ 208 V 2.0 A @ 230 V12 LB-FT873,500 rpm3,600 rpm230 V 208 V 460 V143JM€2,157.69
A
JMEWDM3554T
15.16 "4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V19.9 LB-FT761,755 rpm1,800 rpm230V 460V145JM€2,242.21
A
JMEWDM3555T
15.43 "5.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V14.2 LB-FT883,490 rpm3,600 rpm208 V 230 V 460 V145JM€2,355.31
A
JMEWDM3559T
16.31 "7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V18 LB-FT923,450 rpm3,600 rpm230V 460V145JM€2,876.16
A
JMEWDM3558T
16.34 "6.0 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V23.9 LB-FT731,755 rpm1,800 rpm230V 460V145JM€2,454.68
A
JMEWDM3611T
18.05 "9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V-751,760 rpm1,800 rpm230V 460V182JM€3,117.64
A
JMEWDM3613T
18.05 "12.4 A @ 208 V 11.2 A @ 230 V 5.6 A @ 460 V31.7 LB-FT943,430 rpm3,600 rpm230V 460V184JM€3,795.66
A
JMEWDM3616T
19.55 "18.5 A @ 208 V 16.8 A @ 230 V 8.4 A @ 460 V57.9 LB-FT933,450 rpm3,600 rpm230V 460V184JM€4,497.01
A
JMEWDM3710T
20.91 "20.0 A @ 208 V 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V70.9 LB-FT801,770 rpm1,800 rpm230V 460V213JM€4,557.54
A
JMEWDM3711T
20.91 "24.0 A @ 208 V 21.6 A @ 230 V 10.8 A @ 460 V58.2 LB-FT963,450 rpm3,600 rpm230 V 208 V 460 V215JM€5,806.00
A
JMEWDM3713T
21.64 "36.8 A @ 208 V 34.0 A @ 230 V 17.0 A @ 460 V103 LB-FT893,500 rpm3,600 rpm230V 460V215JM€7,242.94
A
JMEWDM3714T
22.41 "25.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V134 LB-FT851,770 rpm1,800 rpm230V 460V215JM€4,845.38
A
JMEWDM41906T
25.06 "46.0 A @ 230 V 23.0 A @ 460 V108 LB-FT903,520 rpm3,600 rpm460V 230V256JM€11,623.44
A
JMEWDM23934T
25.06 "52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V-841,765 rpm1,800 rpm460V 230V256JM€11,569.75
A
JMEWDM23933T
25.06 "36.0 A @ 208 V 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V143 LB-FT841,765 rpm1,800 rpm460V 230V254JM€10,011.74

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?