BALDOR MOTOR JMEWDM3613T Closed Coupled Pump Motor, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hp, 3 Phase, TEFC, 184JM Frame | AJ6WRT

BALDOR MOTOR JMEWDM3613T Motor de pompă cu cuplare închisă, 3600 rpm, 60 Hz, 5 CP, trifazat, TEFC, cadru 3JM

În stoc
Articol: AJ6WRT Model: JMEWDM3613T

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,795.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
Ambiant (C)40 ° C
amperi12.4 A @ 208 V 11.2 A @ 230 V 5.6 A @ 460 V
Tip de bazăRigid
Cuplu de rupere31.7 LB-FT
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-le184JM
Materiale cadruOţel
Frecvență60.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 5.6
Cuplu de încărcare completă0 LB-FT
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareF
Tipul motorului3634M
Număr de poli2
producție5.000 CP
Lungime totală18.05 "
Fază3
Factor de putere94
Factor de serviciu1.15
Viteză3,430 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireDirect on-line
Viteză sincronă3,600 rpm
Voltaj230V 460V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36.45
Înălțimea navei (cm)38.42
Lungimea navei (cm)54.93
Lățimea navei (cm)40.96
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTAT BALDOR - JMWDM3613T
    • Capac pentru picurare: fără capac pentru picurare
    • Eficiență @ 100% încărcare: 88.50%
    • Rulment izolat electric: nu este izolat electric
    • Codul invertorului: invertorul este gata
    • Cod KVA: J
    • Cleme de ridicare: Fără cleme de ridicare
    • Indicator rulment blocat: rulment blocat
    • Ieșire plumb motor: KO Box
    • Cantitatea cablului motorului / Dimensiunea firului: 9 @ 16 AWG
    • Curent fără sarcină: 0 A.
    • Familia de produse: Spălați-vă
    • Cuplu de tragere: 19.9 LB-FT
    • Tip lagăr capăt scripete: Bilă
    • Cod față scripete: C-Face
    • Indicator arbore scripete: Atins și cheie
    • Diametrul arborelui: 0.875 in
    • Amplasarea extensiei arborelui: capătul fuliei
    • Indicator de împământare a arborelui: fără împământare a arborelui
    • Rotirea arborelui: reversibil
    • Indicator arborele arborelui: Arborele arborelui
    • Curent de pornire: 45.5 A
    • Temp. Creștere @ Sarcină nominală: 68 grade C
    • Temp. Rise @ SF Sarcină: 87 grade C

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăamperiCuplu de rupereFactor de putereVitezăViteză sincronăVoltajInrameaza-lePreț
BALDOR MOTOR JMEWDM23933T Motor cu cuplaj inchis pentru pompa, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, 3 faze, TEFC, 254JM Frame | AJ6WRH JMEWDM23933T25.06 "36.0 A @ 208 V 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V143 LB-FT841,765 rpm1,800 rpm460V 230V254JM€10,011.73
MOTOR BALDOR JMEWDM23934T Motor cu cuplaj inchis pentru pompa, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, 3 faze, TEFC, 256JM Cadru | AJ6WRJ JMEWDM23934T25.06 "52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V-841,765 rpm1,800 rpm460V 230V256JM€11,569.75
MOTOR BALDOR JMEWDM3546T Motor cu cuplare inchisa pentru pompa, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, 3 faze, TENV, Cadru 143JM | AJ6WRK JMEWDM3546T14.25 "3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V14.3 LB-FT761,745 rpm1,800 rpm230V 460V143JM€2,146.27
MOTOR BALDOR JMEWDM3550T Motor cu cuplare inchisa pentru pompa, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, 3 faze, TENV, cadru 143JM | AJ6WRL JMEWDM3550T14.28 "4.0 A @ 208 V 2.0 A @ 230 V12 LB-FT873,500 rpm3,600 rpm230 V 208 V 460 V143JM€2,157.70
MOTOR BALDOR JMEWDM3554T Motor cu cuplare inchisa pompa, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, 3 faze, TENV, cadru 145JM | AJ6WRM JMEWDM3554T15.16 "4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V19.9 LB-FT761,755 rpm1,800 rpm230V 460V145JM€2,242.21
BALDOR MOTOR JMEWDM3555T Motor cu cuplaj inchis pentru pompa, 3600 RPM, 60 Hz, 2 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 145JM | AJ6WRN JMEWDM3555T15.43 "5.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V14.2 LB-FT883,490 rpm3,600 rpm208 V 230 V 460 V145JM€2,355.31
MOTOR BALDOR JMEWDM3558T Motor cu cuplaj inchis pentru pompa, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 145JM | AJ6WRP JMEWDM3558T16.34 "6.0 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V23.9 LB-FT731,755 rpm1,800 rpm230V 460V145JM€2,454.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR JMEWDM3613T Motor de pompă cu cuplare închisă, 3600 rpm, 60 Hz, 5 CP, trifazat, TEFC, cadru 3JM
€3,795.66 /unitate