BL BEARINGS Rulmenți cu bile radiale sigilate


Filtru
Toleranță ABEC: 1 , Material rulment: Oţel , Tip rulment: Sealed , Material cuști: Oțel presat , Material de etanșare: Cauciuc sintetic turnat pe o placă de oțel , Temp. Gamă: -40 grade până la 350 grade F
StilModelCapacitate de încărcare staticăBore Dia.Toleranța forajuluiLăţimeCapacitate de încărcare dinamicăNumărul industrieiRPM maxÎn afara Dia.Preț (ex. TVA)
A
6203 / C3
1,080 lb.17mm+ 0 / -0.008 mm12mm2,150 lb.62032000040mm€6.84
A
6204 / C3
1,490 lb.20mm+ 0 / -0.01 mm14mm2,880 lb.62041800047mm€9.93
A
6205 / C3
1,770 lb.25mm+ 0 / -0.01 mm15mm3,150 lb.62051500052mm€10.94
A
6207 / C3
3,400 lb.35mm+ 0 / -0.012 mm17mm5,800 lb.62071100072mm€17.79
A
6208 / C3
4,000 lb.40mm+ 0 / -0.012 mm18mm6,500 lb.62081000080 mm€22.42
A
6209 / C3
4,600 lb.45mm+ 0 / -0.012 mm19mm7,300 lb.6209920085mm€27.67
A
6210 / C3
5,200 lb.50mm+ 0 / -0.012 mm20mm7,870 lb.6210830090mm€32.95
A
6211 / C3
6,500 lb.55mm+ 0 / -0.015 mm21mm9,750 lb.62117600100mm€45.66
A
6212 / C3
8,150 lb.60mm+ 0 / -0.015 mm22mm11,800 lb.62127000110mm€70.08
A
6200 / C3
540 lb.10mm+ 0 / -0.008 mm9mm1,150 lb.62003000030mm€6.81
A
6201 / C3
690 lb.12mm+ 0 / -0.008 mm10mm1,530 lb.62012600032 mm€5.83
A
6202 / C3
805 lb.15mm+ 0 / -0.008 mm11mm1,740 lb.62022300035mm€6.48

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?