Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULMENȚI BL 6201/C3 Rulment radial cu bile PS 12mm 6201 | AG4YVF 35HZ88

BL BEARINGS 6201/C3 Rulment radial cu bile PS 12mm 6201

În stoc
Articol: AG4YVF Model: 6201 / C3Crucea Ref: 35HZ88
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
€5.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu bile radiale
Toleranță ABEC1
Material rulmentOţel
Tip rulmentSealed
Bore Dia.12mm
Toleranța forajului+ 0 / -0.008 mm
Materialul cuștilorOțel presat
Capacitate de încărcare dinamică1,530 lb.
Numărul industriei6201
RPM max26000
În afara Dia.32 mm
În afara Dia. Toleranţă+ 0 / -0.01 mm
Material sigiliuCauciuc sintetic turnat pe o placă de oțel
Capacitate de încărcare statică690 lb.
Temp. Gamă-40 grade până la 350 grade F
Lăţime10mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)1
Lungimea navei (cm)3.2
Lățimea navei (cm)3.2
Codul HS8482105048

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcare staticăBore Dia.Toleranța forajuluiLăţimeCapacitate de încărcare dinamicăNumărul industrieiRPM maxÎn afara Dia.Preț
RULMENȚI BL 6200/C3 Rulment radial cu bile PS 10mm 6200 | AG4YVE 35HZ87 6200 / C3540 lb.10mm+ 0 / -0.008 mm9mm1,150 lb.62003000030mm€6.81
RULMENȚI BL 6202/C3 Rulment radial cu bile PS 15mm 6202 | AG4YVG 35HZ89 6202 / C3805 lb.15mm+ 0 / -0.008 mm11mm1,740 lb.62022300035mm€6.49
RULMENȚI BL 6203/C3 Rulment radial cu bile PS 17mm 6203 | AG4YVH 35HZ90 6203 / C31,080 lb.17mm+ 0 / -0.008 mm12mm2,150 lb.62032000040mm€6.85
RULMENȚI BL 6204/C3 Rulment radial cu bile PS 20mm 6204 | AG4YVJ 35HZ91 6204 / C31,490 lb.20mm+ 0 / -0.01 mm14mm2,880 lb.62041800047mm€9.92
RULMENȚI BL 6205/C3 Rulment radial cu bile PS 25mm 6205 | AG4YVK 35HZ92 6205 / C31,770 lb.25mm+ 0 / -0.01 mm15mm3,150 lb.62051500052mm€10.94
RULMENȚI BL 6207/C3 Rulment radial cu bile PS 35mm 6207 | AG4YVL 35HZ94 6207 / C33,400 lb.35mm+ 0 / -0.012 mm17mm5,800 lb.62071100072mm€17.79
RULMENȚI BL 6208/C3 Rulment radial cu bile PS 40mm 6208 | AG4YVM 35HZ95 6208 / C34,000 lb.40mm+ 0 / -0.012 mm18mm6,500 lb.62081000080 mm€22.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BL BEARINGS 6201/C3 Rulment radial cu bile PS 12mm 6201
€5.83 /unitate