BRADY etichete


Filtru
Adeziv: Da , Caracter: luminos , Înălțimea caracterului: 1" , Lățimea caracterului: 21 / 32 " , Nota: Prismatic de înaltă intensitate , Utilizare în interior/exterior: Indoor / Outdoor , Limba: Engleză , Culoare legenda: Negru , Stil de legendă: Text , Legendă/Culoare de fundal: Negru / Alb , Marcatori pe card: 1 , Număr de carduri: 1 , Inălțime totală: 1.5 " , Lățimea totală: 1" , Forma: Dreptunghi , Raport de micșorare: 3:1
StilModelDetectabil de metaleCuloare de fundalCuloriMin. Dimensiunea firuluiTemp. GamăLăţimeÎnălţimeArticolPreț (ex. TVA)
A
THT-37-423-10
--Alb--70 grade până la 110 grade F1.5 "0.5 "Etichetă€758.19
B
5130P-X
-------Etichetă€20.53
C
5100P-8
-------Etichetă€21.15
D
5130P-J
-------Etichetă€20.53
E
PTL-32-423
--Alb--1.5 "1.5 "Etichetă€142.31
F
M6-17-7425
-------Etichetă€181.82
G
M6-74-461
-------Etichetă€64.16
H
M6-10-430
-------Etichetă€232.71
I
M6-52-430
-------Etichetă€277.81
J
5130P-E
-------Etichetă€20.53
K
5130P-V
-------Etichetă€20.53
L
5130P-C
-------Etichetă€20.53
M
M6-199-7425
-------Etichetă€243.84
N
5130P-Q
-------Etichetă€20.53
O
M6-113-490
-------Etichetă€127.78
P
M7-20-435
-------Etichetă€106.77
Q
PTL-10-427
--Alb / translucid--0.25 "0.75 "Etichetă€121.21
R
M6-37-430
-------Etichetă€451.27
S
M6-22-430
-------Etichetă€242.03
T
5040P-4
-------Etichetă€17.45
U
5040P-D
-------Etichetă€15.29
V
M6-30-430
-------Etichetă€272.32
W
5040P-Y
-------Etichetă€14.91
X
M6-30-423
-------Etichetă€134.48
Y
M6-112-490
-------Etichetă€162.53
Z
M6-2-425-FP
-------Etichetă€85.22
I
M7-54-425-FT
-------Etichetă€136.04
A1
8200P-6
-------Etichetă€15.77
I
8205P-9
-------Etichetă€19.07
B1
B33-360-483
-------Etichetă€984.84
C1
PTL-11-427
--Alb / translucid--0.5 "0.75 "Etichetă€125.76
D1
M6-17-492
-------Etichetă€114.87
I
M6C-1900-8591
-------Etichetă€472.31
E1
M7-66-417
-------Etichetă€176.63
F1
M7-31-642
-------Etichetă€307.41
G1
M6-21-427-BR
-------Etichetă€129.19
H1
5210P-9
-------Etichetă€49.34
I1
M7-31-427-GN
-------Etichetă€223.20
J1
M7-21-417
-------Etichetă€109.71
K1
M7-31-427-RD
-------Etichetă€226.23
L1
B33-26-417
-------Etichetă€401.84
M1
M6-31-417
-------Etichetă€179.27
N1
M6-31-427-YL
-------Etichetă€234.38
I
M6-203-427-RO
-------Etichetă€144.20
O1
M7C-2000-472
-------Etichetă€715.58
P1
M6-29-427-GY
-------Etichetă€238.17
Q1
BM-64-427
-------Etichetă€400.38
R1
M6-30-427-AW
-------Etichetă€144.20
S1
5100P-7
-------Etichetă€21.20
T1
BM-11-427
-------Etichetă€989.96
U1
M7-11-417
-------Etichetă€149.79
V1
M6-11-427-YL
-------Etichetă€180.98
W1
M21-11-427
-------Etichetă€102.04
I
M7-10-427
-------Etichetă€133.91
I
M6-210-427-RO
-------Etichetă€140.47
X1
M6-124-492
-------Etichetă€364.36
Y1
PSPT-250-175-YL
--Galben0.094 "-40 grade până la 267 grade F1.765 "0.439 "Etichetă€259.88
Z1
5100P-A
-------Etichetă€21.12
A2
M6-31-7425
-------Etichetă€249.27
B2
M6-78-490
-------Etichetă€232.61
I
M6-78-430
-------Etichetă€378.40

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?