BURNDY Conectori de masă din seria GAR


Filtru
Număr de găuri: 3 , Dimensiune de filet: 0.16 "
StilModelÎnălţimeLungime totalăLăţime
A
GAR174C
-1.31 "3.25 "
RFQ
A
GAR144C
-1.31 "3.43 "
RFQ
A
GAR224C
-1.31 "5.9 "
RFQ
A
GAR2234
-2.380 "6"
RFQ
A
GAR6434
-2.25 "3.5 "
RFQ
A
GAR1129
-1.81 "2.97 "
RFQ
A
GAR2034
-2.380 "5.5 "
RFQ
A
GAR194C
-1.31 "5.19
RFQ
A
GAR184C
-1.31 "4.77 "
RFQ
A
GAR114C
---
RFQ
A
GAR164C
-1.31 "4.15 "
RFQ
A
GAR1634
-2.380 "4.5 "
RFQ
A
GAR1434
-2.380 "4"
RFQ
A
GAR204C
0.5 "1.31 "5.32 "
RFQ
A
GAR1934
0.5 "2.380 "5.21 "
RFQ
A
GAR1834
0.44 "2.380 "5.17 "
RFQ
B
GAR3906TC
1.43 "2.50 "6.55 "
RFQ
A
GAR2126
6.25 "1.56 "5.8 "
RFQ
A
GAR2129
6.25 "1.81 "5.8 "
RFQ
A
GAR2426
7.75 "1.56 "6.12 "
RFQ
A
GAR2429
7.75 "1.81 "6.12 "
RFQ
B
GAR3907TC
21.5 "3.63 "24.51 "
RFQ
C
GAR3907BU
21.5 "1.75 "10.62 "
RFQ
A
GAR154C
37.6 "1.31 "3.9 "
RFQ
A
GAR644C
37.6 "1.31 "3.04
RFQ

Conectori de masă din seria GAR

Conectorii de împământare din seria Burndy GAR sunt proiectați pentru a conecta o varietate de cabluri la o tijă sau tub în paralel sau în direcție în unghi drept. Acești conectori listați UL au un corp turnat din aliaj de cupru și hardware din bronz siliciu duriu, inclusiv șuruburi în U, piulițe și șaibe de blocare, pentru a permite instalarea ușoară a conectorilor la sol sau beton fără riscul de coroziune. Acestea sunt proiectate pentru a găzdui dimensiunile conductoarelor de cupru (tijă) cuprinse între 8 și 3 AWG (solid) și, respectiv, 9 până la 4 AWG (cașurat).

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?