BURNDY GAR6434 Conector de împământare, dimensiune 2-1/2 x 3-1/2 inch

Articol: CF4BUN Model: GAR6434
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de masă
Cuplul de instalare480 lbs-inch
Lungime totală2.25 "
Lăţime3.5 "

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungime totalăLăţimePreț
Conector de împământare BURNDY GAR2429, dimensiune 7-1/4 x 7-3/4 inch | CF4BQP GAR24297.75 "1.81 "6.12 "-
RFQ
Conector de împământare BURNDY GAR2426, dimensiune 6-7/8 x 7-3/4 inch | CF4BQQ GAR24267.75 "1.56 "6.12 "-
RFQ
Conector de împământare BURNDY GAR224C, dimensiune 5-7/8 x 6-3/8 inch | CF4BQR GAR224C-1.31 "5.9 "-
RFQ
Conector de împământare BURNDY GAR2234, dimensiune 6-1/4 x 6-7/8 inch | CF4BQT GAR2234-2.380 "6"-
RFQ
Conector de împământare BURNDY GAR2129, dimensiune 5-3/8 x 6-1/4 inch | CF4BQU GAR21296.25 "1.81 "5.8 "-
RFQ
Conector de împământare BURNDY GAR2126, dimensiune 5-3/8 x 6-1/4 inch | CF4BQV GAR21266.25 "1.56 "5.8 "-
RFQ
Conector de împământare BURNDY GAR204C, dimensiune 4-3/4 x 5-5/8 inch | CF4BQW GAR204C0.5 "1.31 "5.32 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY GAR6434 Conector de împământare, dimensiune 2-1/2 x 3-1/2 inch