Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U04006.087.0475 Structural Bolt 7/8-9 4-3/4 Length, 5PK | AB3EUG 1RU15

APPROVED VENDOR U04006.087.0475 Șurub structural 7/8-9 4-3/4" lungime, 5 buc.

În stoc
Element: AB3EUG Model: U04006.087.0475Ref încrucișat: 1RU15 / 166Y40
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
€28.86 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub structural
finalizareaSimplu
CalitateA325
Cap Dia.1.437 "
Inaltimea capului35 / 64 "
MaterialOţel
Lungime totală4.75 "
Rockwell HardnessC25 până la C34
Forța de tracțiune120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.5 "
Dimensiune de filet7 / 8-9
Tip filetUNC
TipCap Hex greu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.66
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS7318152030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04006.087.0475 Șurub structural 7/8-9 4-3/4" lungime, 5 buc.
€28.86 /ambalaj