Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Manșon de cuplare TB WOODS 7JN Sure-Flex, dimensiunea 7, până la 5250 rpm | AG3EEA 32ZP82

TB WOODS Manșon de cuplare 7JN Sure-Flex, dimensiunea 7, până la 5250 rpm

În stoc
Articol: AG3EEA Model: 7JNCrucea Ref: 32ZP82
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
€110.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon Sure-Flex
Grupa de vârstăAdult
Stilul corpului7JN
CuloriNegru
Componenta WR²0.0133 lbs.-mp. ft.
Dimensiunea cuplajului7
GenUnisex
Putere nominală la 100 RPM1.5 CP
Putere nominală la 1200 RPM17.90
Putere nominală la 1800 RPM27 CP
Putere nominală la 3600 RPM54 CP
Insert DesignSolid dintr-o singură bucată
MaterialNeopren
Max. Nealiniere a golului unghiular0.081 "
Max. Dezalinierea unghiulară1 grade
Max. Paralel Misalignment (In.)0.02 "
RPM max5250 rpm
Temperatura de operare.-0 până la +200 grade F
În afara Dia.4 11 / 32 "
Momentul nominal940 lbs.-in.
Mărimea7
Rigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)2769 lbs.-in./rad.
Greutate0.62 lbs.
Lăţime2.19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3555
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS8483608000

Detalii produs:

    • Manșon de cuplare 7JN de la TB Wood conceput pentru a se adapta dezalinierii arborelui și transmisiei cuplului pentru compresoare, pompe, motoare electrice, mixere, transportoare și suflante
    • Dispune de construcție solidă din neopren dintr-o singură bucată pentru protecție împotriva uzurii și instalare fără lubrifiere și acțiune de îndoire în 4 direcții pentru a absorbi dezalinierea, flotarea la capăt și șocurile
    • Se potrivește cu torsiune de 7 - 21 de grade
    • Conform ATEX și certificat ISO

Variante de produs

ProdusModelInsert DesignDimensiunea cuplajuluiMaterialMomentul nominalRPM maxÎn afara Dia.Rigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)Preț
TB WOODS 3JNS Inserție pentru manșon de cuplare Sure-Flex Plus, neopren, mărimea 3 | AG3DVX 32ZP84 3JNSSplit dintr-o singură bucată3Neopren78 lbs.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 lbs.-in./rad.€28.27
Inserție pentru manșon de cuplare TB WOODS 4JNS, neopren, max. RPM 7600, OD 2-5/16 in, dimensiune 4 | AG3DVY 32ZP85 4JNSSplit dintr-o singură bucată4Neopren156 lbs.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 lbs.-in./rad.€37.39
Inserție manșon de cuplare TB WOODS 5JNS, neopren, max. RPM 7600, OD 2 15/16 in, dimensiune 5 | AG3DVZ 32ZP86 5JNSSplit dintr-o singură bucată5Neopren312 lbs.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 lbs.-in./rad.€60.65
TB WOODS 6JNS Inserție pentru manșon de cuplare, neopren, max. RPM 6000, OD 3 3/4 in, dimensiune 6 | AG3DWA 32ZP87 6JNSSplit dintr-o singură bucată6Neopren585 lbs.-in.6000 rpm3 3 / 4 "1718 lbs.-in./rad.€89.07
Inserție de manșon de cuplare TB WOODS 3J, EPDM, RPM max 9200, OD 1 7/8 in, cuplu nominal 78 lb-in | AG3ECW 32ZP54 3JSolid dintr-o singură bucată3EPDM78 lbs.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 lbs.-in./rad.€16.69
Inserție manșon de cuplare TB WOODS 4J, EPDM, max. RPM 7600, OD 2-5/16 in, dimensiune 4 | AG3ECX 32ZP55 4JSolid dintr-o singură bucată4EPDM156 lbs.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 lbs.-in./rad.€23.57
Inserție manșon de cuplare TB WOODS 5J, EPDM, max. RPM 7600, OD 2 15/16 in, dimensiune 5 | AG3ECY 32ZP56 5JSolid dintr-o singură bucată5EPDM312 lbs.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 lbs.-in./rad.€47.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS Manșon de cuplare 7JN Sure-Flex, dimensiunea 7, până la 5250 rpm
€110.12 /unitate