Cuplajele cu manșon Sure-Flex Plus de la TB Wood protejează ventilatoarele, suflantele, pompele, motoarele electrice, compresoarele, mixerele și transportoarele împotriva dezalinirilor, vibrațiilor și șocurilor.
Cuplajele Sure-Flex Plus folosesc EPDM, neopren, Hytrel și manșoane flexibile din elastomer fabricate cu uretan pentru transmiterea cuplului și acomodarea dezalinirilor arborelui. Cuplajele Sure-Flex Plus oferă o flexibilitate excelentă la torsiune datorită acțiunii lor de îndoire în 4 direcții pentru a absorbi toate tipurile de dezaliniri, șocuri, vibrații și plutitoare. Dinții proiectați în mod unic ai acestor cuplaje Sure-Flex Plus permit acomodarea nealinierii unghiulare fără uzură, care pot fi realizate cu șublere sau o cântare. Aceste cuplaje cu manșon absorb dezechilibrele paralele fără uzură și pierderi de energie vizibile. Flexibilitatea laterală a acestor cuplaje cu manșon reduce sarcinile radiale ale rulmentului asociate cu dezalinierea paralelă. Cuplajele Sure-Flex Plus pot fi utilizate în aplicații cu mișcări axiale limitate ale arborelui. Aceste cuplaje oferă un cuplu cu 30% mai mare pentru a asigura întreținerea minimă necesară și au o durată de viață de peste 3 ori mai mare decât majoritatea cuplajelor competitive. Manșoanele Sure-Flex Plus pot fi înlocuite în întregime cu flanșele existente, oferind astfel o îmbunătățire a performanței.
Utilizeaza
Cuplajele cu manșon Sure-Flex Plus de la TB Wood sunt folosite pentru a proteja pompele, ventilatoarele/suflantele, compresoarele, mixerele, motoarele electrice și transportoarele împotriva vibrațiilor, alinierii greșite și a șocurilor.
DESCRIERE
Cuplajele TB Wood Sure-Flex Plus sunt fabricate din EPDM / Hytrel / neopren pentru a oferi o aderență excelentă și rezistență la deteriorarea cauzată de îndoire sau răsucire.
Aceste cuplaje asigură o instalare rapidă și sigură fără garnituri, șuruburi, garnituri sau capace.
Cuplajele cu manșon Sure-Flex Plus de la TB Wood nu necesită lubrifiere, reducând astfel costurile de întreținere.
Aceste cuplaje cu manșon Sure-Flex Plus sunt capabile să antreneze echipamente (pompe) cu viteze cuprinse între 1500 și 9200 rpm.
Cuplajele cu manșon Sure-Flex Plus de la TB Wood pot fi operate la temperaturi cuprinse între -65 și 275 de grade F.
Ele oferă un cuplu de până la 72480 inch-lb.
Aceste cuplaje cu manșon sunt dotate cu canale standard AGMA și potriviri de degajare.
Standarde și aprobări
Cuplajele cu manșon Sure-Flex Plus de la TB Wood respectă standardele EN 1127-1:2007, EN 13463-1:2009 și EN 13463-5:2003 pentru a oferi servicii de înaltă calitate.
Instalare
Cuplajele Sure-Flex Plus pot fi instalate rapid și sigur, datorită designului lor simplu, fără șuruburi, garnituri, capace sau garnituri. Alinierea poate fi verificată pe flanșele prelucrate cu precizie folosind doar un dreptar și șublere. Nu sunt necesare unelte speciale pentru instalare, aliniere sau demontare.
Întrebări Frecvente
Este un cuplaj o îmbinare permanentă?
Un cuplaj este un dispozitiv mecanic folosit pentru a ține împreună doi arbori rotativi. Este o articulație permanentă, spre deosebire de un ambreiaj care poate fi decuplat atunci când operatorul o cere. Cu ajutorul cuplajelor, puteți uni doi arbori care sunt coliniari, intersectați sau paraleli.
Unde se folosesc cuplajele?
Cuplajele sunt componente mecanice utilizate în industria auto, electrică și aerospațială pentru conectarea a doi arbori în linie, permițând unui arbore să-l antreneze pe celălalt cu aceeași viteză. Un cuplaj poate fi flexibil sau rigid, permițând diferite grade de aliniere radială, unghiulară și axială între arbori.
Care este un cuplaj cu manșon?
Un cuplaj cu manșon este un cuplaj rigid simplu format dintr-un manșon cilindric fixat pe arborii care trebuie conectați. Manșonul transferă cuplul de la un arbore la altul fără nicio pierdere.