Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Manșon de cuplare TB WOODS 7N Sure-Flex, dimensiunea 7, până la 5250 rpm | AG3EEG 32ZP93

TB WOODS Manșon de cuplare 7N Sure-Flex, dimensiunea 7, până la 5250 rpm

În stoc
Element: AG3EEG Model: 7NCrucea Ref: 32ZP93

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€169.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon Sure-Flex
Stilul corpului7N
Componenta WR²0.017 lbs.-mp. ft.
Dimensiunea cuplajului7
Putere nominală la 100 RPM1.5 CP
Putere nominală la 1200 RPM17.90
Putere nominală la 1800 RPM27 CP
Putere nominală la 3600 RPM54 CP
Insert DesignDouă piese cu inel de fixare
MaterialNeopren
Max. Nealiniere a golului unghiular0.081 "
Max. Dezalinierea unghiulară1 grade
Max. Paralel Misalignment (In.)0.02 "
RPM max5250 rpm
Temperatura de operare.-0 până la +200 grade F
În afara Dia.4 11 / 32 "
Momentul nominal940 lbs.-in.
Rigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)2769 lbs.-in./rad.
Greutate0.77 lbs.
Lăţime2.19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS8483608000

Detalii produs:

Manșonul de cuplare TB Woods 7N Sure-Flex oferă o conexiune flexibilă și fiabilă între arborii rotativi. Acest manșon de cuplare este utilizat în mașini auto, de producție și industriale pentru o transmisie lină și neîntreruptă a puterii, minimizând timpul de nefuncționare și maximizând productivitatea.

Caracteristici:

  • Manșonul de cuplare TB Woods 7N Sure-Flex este fabricat din neopren pentru a rezista la murdărie, grăsime, ulei și umiditate.
  • Are un design din două piese cu un inel de reținere care permite instalarea și îndepărtarea ușoară a manșonului de cuplare, oferind confort și flexibilitate în timpul întreținerii sau înlocuirii. Inelul de reținere ține în siguranță cele două piese împreună, asigurând o conexiune fiabilă și stabilă.
  • Acest manșon de cuplare Sure-Flex are o acțiune de flexie în 4 căi care absoarbe toate tipurile de șocuri, dezaliniri și plutire la capăt.
  • Manșonul de cuplare Sure-Flex este proiectat să funcționeze la o viteză maximă de 5250 RPM.

Întrebări frecvente:

Î. Care este temperatura de funcționare a acestui manșon de cuplare TB Woods 7N Sure-Flex?

A. Este proiectat să funcționeze într-un interval de temperatură de la 0 la 200 de grade F.

Î. Care este cuplul nominal al acestui manșon de cuplare Sure-Flex?

A. Are un cuplu nominal de 940 lb-inch.

Î. Cum se instalează acest manșon de cuplare Sure-Flex?

A.

  • Examinați cu atenție toate componentele cuplajului și eliminați orice acoperire de protecție, lubrifianți, vopsea sau rugină din orificii, suprafețe de îmbinare și elemente de fixare. Asigurați-vă că arborii nu prezintă bavuri sau imperfecțiuni existente.
  • Folosiți chei după cum este necesar și glisați câte un butuc pe fiecare arbore. Dacă utilizați butuci QD sau Taper-Lock, respectați instrucțiunile furnizate cu bucșele SureGrip sau Taper-Lock.
  • Pentru cuplajele distanțiere, utilizați inele de mare viteză, instalați câte un inel pe fiecare jumătate de element.
  • Poziționați o jumătate de element pe butuci pentru a determina distanța corespunzătoare între butuci. Dacă utilizați elemente distanțiere cu inele de mare viteză, țineți ambele jumătăți de elemente pe butuci pentru a confirma că inelele nu întâmpină nicio interferență.
  • Fixați în siguranță butucii de arbori pentru a preveni orice mișcare în timpul procedurilor de aliniere.
  • Fără a roti cuplajul, utilizați un șubler pentru a măsura cel mai lat punct din jurul butucului. Reglați șublerul în punctul cel mai îngust folosind calibrele de palpatură. Repoziționați echipamentul până când această valoare este redusă la minimum.
  • Utilizând valoarea de dezaliniere obținută în pasul anterior, consultați dezalinierea paralelă maximă admisă. Fără a roti arborii, utilizați o margine dreaptă în jurul butucului și determinați decalajul maxim folosind calibre de palpatură. Dacă este necesar, reajustați arborii și verificați din nou alinierea paralelă.
  • Strângeți elementele de fixare de pe motor și echipamentul de antrenare conform specificațiilor producătorului. Verificați din nou aliniamentele paralele și unghiulare.
  • Odată ce valorile de aliniere paralelă și unghiulară se încadrează în limitele de service, asigurați-vă că toate șuruburile de fixare, șuruburile cu cap și alte elemente de fixare sunt strânse bine conform specificațiilor. Verificați din nou atât aliniamentele paralele, cât și unghiulare după strângere.
  • Montați apărătoarea cuplajului conform normelor de siguranță relevante.
  • Inspectați periodic alinierea, deoarece așezarea poate provoca adesea schimbări în poziția echipamentului.

Variante de produs

ProdusModelInsert DesignDimensiunea cuplajuluiMaterialMomentul nominalRPM maxÎn afara Dia.Rigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)Preț
TB WOODS 3JNS Inserție pentru manșon de cuplare Sure-Flex Plus, neopren, mărimea 3 | AG3DVX 32ZP84 3JNSSplit dintr-o singură bucată3Neopren78 lbs.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 lbs.-in./rad.€28.27
Inserție pentru manșon de cuplare TB WOODS 4JNS, neopren, max. RPM 7600, OD 2-5/16 in, dimensiune 4 | AG3DVY 32ZP85 4JNSSplit dintr-o singură bucată4Neopren156 lbs.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 lbs.-in./rad.€37.39
Inserție manșon de cuplare TB WOODS 5JNS, neopren, max. RPM 7600, OD 2 15/16 in, dimensiune 5 | AG3DVZ 32ZP86 5JNSSplit dintr-o singură bucată5Neopren312 lbs.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 lbs.-in./rad.€60.65
TB WOODS 6JNS Inserție pentru manșon de cuplare, neopren, max. RPM 6000, OD 3 3/4 in, dimensiune 6 | AG3DWA 32ZP87 6JNSSplit dintr-o singură bucată6Neopren585 lbs.-in.6000 rpm3 3 / 4 "1718 lbs.-in./rad.€89.07
Inserție de manșon de cuplare TB WOODS 3J, EPDM, RPM max 9200, OD 1 7/8 in, cuplu nominal 78 lb-in | AG3ECW 32ZP54 3JSolid dintr-o singură bucată3EPDM78 lbs.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 lbs.-in./rad.€16.69
Inserție manșon de cuplare TB WOODS 4J, EPDM, max. RPM 7600, OD 2-5/16 in, dimensiune 4 | AG3ECX 32ZP55 4JSolid dintr-o singură bucată4EPDM156 lbs.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 lbs.-in./rad.€23.57
Inserție manșon de cuplare TB WOODS 5J, EPDM, max. RPM 7600, OD 2 15/16 in, dimensiune 5 | AG3ECY 32ZP56 5JSolid dintr-o singură bucată5EPDM312 lbs.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 lbs.-in./rad.€47.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS Manșon de cuplare 7N Sure-Flex, dimensiunea 7, până la 5250 rpm
€169.19 /unitate