Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Inserție manșon de cuplare TB WOODS 5J, EPDM, max. RPM 7600, OD 2 15/16 in, dimensiune 5 | AG3ECY 32ZP56

TB WOODS Inserție manșon de cuplare 5J, EPDM, max. RPM 7600, OD 2 15/16 in, dimensiune 5

În stoc
Element: AG3ECY Model: 5JCrucea Ref: 32ZP56

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€47.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon Sure-Flex
Stilul corpului5JE
Componenta WR²0.0016 lbs.-mp. ft.
Dimensiunea cuplajului5
Putere nominală la 100 RPM0.5 CP
Putere nominală la 1200 RPM5.94
Putere nominală la 1800 RPM8.9 CP
Putere nominală la 3600 RPM18 CP
Insert DesignSolid dintr-o singură bucată
MaterialEPDM
Max. Nealiniere a golului unghiular0.056 "
Max. Dezalinierea unghiulară1 grade
Max. Paralel Misalignment (In.)0.015 "
RPM max7600 rpm
Temperatura de operare.-30 până la +275 grade F
În afara Dia.2 15 / 16 "
Momentul nominal312 lbs.-in.
Rigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)916 lbs.-in./rad.
Greutate0.2 lbs.
Lăţime1.56 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8483608000

Detalii produs:

Inserția de manșon de cuplare 5J de la TB Wood este ideală pentru o conexiune fiabilă și eficientă între doi arbori rotativi pentru a proteja sistemele de plutirea la capăt, vibrații și dezalinierea șocurilor. Este utilizat în motoare, suflante, compresoare, transportoare, mixere și pompe pentru transmisia puterii.

Caracteristici:

  • Are un design solid dintr-o singură bucată care asigură o construcție robustă și robustă, sporind fiabilitatea și longevitatea generală.
  • Acest manșon de cuplare este fabricat din cauciuc EPDM (etilen propilen dien monomer) pentru a rezista la căldură, intemperii și ozon.
  • Are un interval de temperatură de funcționare de la -30 la 275 de grade F și un cuplu nominal de 312 lb-inch.

Întrebări frecvente:

Î. Cum se instalează această inserție pentru manșon de cuplare TB Woods 5J?

A.

  • Examinați cu atenție toate componentele cuplajului și eliminați orice acoperire de protecție, lubrifianți, vopsea sau rugină din orificii, suprafețe de îmbinare și elemente de fixare. Asigurați-vă că arborii nu prezintă bavuri sau imperfecțiuni existente.
  • Folosiți chei după cum este necesar și glisați câte un butuc pe fiecare arbore. Dacă utilizați butuci QD sau Taper-Lock, respectați instrucțiunile furnizate cu bucșele SureGrip sau Taper-Lock.
  • Pentru cuplajele distanțiere, utilizați inele de mare viteză, instalați câte un inel pe fiecare jumătate de element.
  • Poziționați o jumătate de element pe butuci pentru a determina distanța corespunzătoare între butuci. Dacă utilizați elemente distanțiere cu inele de mare viteză, țineți ambele jumătăți de elemente pe butuci pentru a confirma că inelele nu întâmpină nicio interferență.
  • Fixați în siguranță butucii de arbori pentru a preveni orice mișcare în timpul procedurilor de aliniere.
  • Fără a roti cuplajul, utilizați un șubler pentru a măsura cel mai lat punct din jurul butucului. Reglați șublerul în punctul cel mai îngust folosind calibrele de palpatură. Repoziționați echipamentul până când această valoare este redusă la minimum.
  • Utilizând valoarea de dezaliniere obținută în pasul anterior, consultați dezalinierea paralelă maximă admisă. Fără a roti arborii, utilizați o margine dreaptă în jurul butucului și determinați decalajul maxim folosind calibre de palpatură. Dacă este necesar, reajustați arborii și verificați din nou alinierea paralelă.
  • Strângeți elementele de fixare de pe motor și echipamentul de antrenare conform specificațiilor producătorului. Verificați din nou aliniamentele paralele și unghiulare.
  • Odată ce valorile de aliniere paralelă și unghiulară se încadrează în limitele de service, asigurați-vă că toate șuruburile de fixare, șuruburile cu cap și alte elemente de fixare sunt strânse bine conform specificațiilor. Verificați din nou atât aliniamentele paralele, cât și unghiulare după strângere.
  • Montați apărătoarea cuplajului conform normelor de siguranță relevante.
  • Inspectați periodic alinierea, deoarece așezarea poate provoca adesea schimbări în poziția echipamentului.

Î. Care este viteza maximă a acestei inserții pentru manșon de cuplare TB Woods 5J?

A. Are o viteza maxima de 7600 RPM.

Î. Cum se determină dimensiunea corectă a inserției pentru manșon de cuplare TB Woods 5J?

A.

  • Identificați tipul specific de motor principal utilizat, fie că este vorba de un motor electric, un motor cu ardere internă sau o altă sursă de energie.
  • Evaluați caracteristicile distinctive ale sarcinii echipamentului acționat, cuprinzând aspecte, cum ar fi cuplul de pornire, fluctuațiile de viteză, sarcinile de șoc și alți parametri pertinenti. În plus, luați în considerare factorul de serviciu, care ține cont de ciclul de funcționare al aplicației, precum și de orice sarcină intermitentă sau de vârf.
  • Pe baza puterii de ieșire a motorului principal și a cerințelor de sarcină, calculați puterea de proiectare necesară sau cuplul de proiectare necesar pentru cuplare. Acest calcul încorporează factori precum viteza, cuplul și eficiența pentru a se asigura că cuplajul poate gestiona eficient transmisia de putere dorită.
  • Odată ce a fost determinată puterea sau cuplul de proiectare, selectați un cuplaj adecvat care poate îndeplini cerințele specificate. Luați în considerare diverși factori, inclusiv tipul de cuplare, dimensiunea și caracteristicile specifice care se aliniază cu cerințele aplicației.

Variante de produs

ProdusModelInsert DesignDimensiunea cuplajuluiMaterialMomentul nominalRPM maxÎn afara Dia.Rigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)Preț
TB WOODS 3JNS Inserție pentru manșon de cuplare Sure-Flex Plus, neopren, mărimea 3 | AG3DVX 32ZP84 3JNSSplit dintr-o singură bucată3Neopren78 lbs.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 lbs.-in./rad.€28.27
Inserție pentru manșon de cuplare TB WOODS 4JNS, neopren, max. RPM 7600, OD 2-5/16 in, dimensiune 4 | AG3DVY 32ZP85 4JNSSplit dintr-o singură bucată4Neopren156 lbs.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 lbs.-in./rad.€37.39
Inserție manșon de cuplare TB WOODS 5JNS, neopren, max. RPM 7600, OD 2 15/16 in, dimensiune 5 | AG3DVZ 32ZP86 5JNSSplit dintr-o singură bucată5Neopren312 lbs.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 lbs.-in./rad.€60.65
TB WOODS 6JNS Inserție pentru manșon de cuplare, neopren, max. RPM 6000, OD 3 3/4 in, dimensiune 6 | AG3DWA 32ZP87 6JNSSplit dintr-o singură bucată6Neopren585 lbs.-in.6000 rpm3 3 / 4 "1718 lbs.-in./rad.€89.07
Inserție de manșon de cuplare TB WOODS 3J, EPDM, RPM max 9200, OD 1 7/8 in, cuplu nominal 78 lb-in | AG3ECW 32ZP54 3JSolid dintr-o singură bucată3EPDM78 lbs.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 lbs.-in./rad.€16.69
Inserție manșon de cuplare TB WOODS 4J, EPDM, max. RPM 7600, OD 2-5/16 in, dimensiune 4 | AG3ECX 32ZP55 4JSolid dintr-o singură bucată4EPDM156 lbs.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 lbs.-in./rad.€23.57
Inserție de manșon de cuplare TB WOODS 6J, EPDM, RPM 6000, OD 3 3/4 in, cuplu nominal 585 lb-in | AG3ECZ 32ZP57 6JSolid dintr-o singură bucată6EPDM585 lbs.-in.6000 rpm3 3 / 4 "1718 lbs.-in./rad.€76.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS Inserție manșon de cuplare 5J, EPDM, max. RPM 7600, OD 2 15/16 in, dimensiune 5
€47.67 /unitate