LEESON 170071.60 C256T17DK6A Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2TEB C256T17DK6A

LEESON 170071.60 C256T17DK6A Motor de uz general 50-60 Hertzi

Element: AJ2TEB Model: 170071.60Crucea Ref: C256T17DK6A

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
CodH
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le256TC
Amplificatori de încărcare completă51-49 / 24.5
HP20 / 15
Hz50/60
Clasa de izolareF
kW14.9 / 11.2
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeN
Fază3
Factor de putere83 / 82
RotațieREV
RPM1800 / 1500
Factor de serviciu1.15
TipTD
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 153
Înălțimea navei (cm)41.91
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)38.1

Detalii produs:

    • Îl înlocuiește pe Leeson - G150071.60
    • Eficiență 100%: 93
    • Rulment OPE: 6208
    • Număr CC: CC005A
    • Rulment PE: 6309
    • Plăcuță de identificare: 93458-E-LN-FHKLQ-AB
    • Înfășurare: T12904023
    • GRUP: 3
    • Vopsea: VERIFICĂ
    • S. F Amperi: 59-56 / 28

Variante de produs

ProdusModelFactor de putereInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăRPMFactor de serviciuTipVoltajHPPreț
LEESON 132242.00 C184T34DK20A Motor de uz general | AJ2RWF C184T34DK20A 132242.0090184TC12 / 636001.15TD230 / 4605-
RFQ
LEESON LM32655 SD4B50TSC61Y Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2WHW SD4B50TSC61Y LM3265575.5 / 78.5326TSC131 / 65.51800 / 15001.25 / 1.0TDR230 / 46050 / 40€12,882.99
LEESON LM32656 SD4B75TSC61Y Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2WHX SD4B75TSC61Y LM3265684 / 82.5365TSC176 / 881800 / 15001.25 / 1.0TDR230 / 46075€17,034.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 170071.60 C256T17DK6A Motor de uz general 50-60 Hertzi