LEESON LM32655 SD4B50TSC61Y Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2WHW SD4B50TSC61Y

LEESON LM32655 SD4B50TSC61Y Motor de uz general 50-60 Hertzi

În stoc
Articol: AJ2WHW Model: LM32655Crucea Ref: SD4B50TSC61Y

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€12,882.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
CodF
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le326TSC
Amplificatori de încărcare completă131 / 65.5
HP50 / 40
Hz50/60
Clasa de izolareF
kW37 / 30
UngereVERIFICA
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeB
Fază3
Factor de putere75.5 / 78.5
RotațieREV
RPM1800 / 1500
Factor de serviciu1.25 / 1.0
TipTDR
Voltaj230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 247.5
Înălțimea navei (cm)55.68
Lungimea navei (cm)73.66
Lățimea navei (cm)68.58

Detalii produs:

    • Eficiență 75%: 94.5
    • Rulment OPE: 309
    • Număr CC: CC004A
    • Rulment PE: 311
    • Plăcuță de identificare: 3B451-AZ-L-BCDLM-BAX
    • Înfășurare: L3264039
    • GRUP: 1
    • Vopsea: VERIFICĂ
    • S. F Amperi: 159 / 79.5
    • Eficiență 100%: 94.5 / 94.1

Variante de produs

ProdusModelFactor de putereInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăRPMFactor de serviciuTipVoltajHPPreț
LEESON 132242.00 C184T34DK20A Motor de uz general | AJ2RWF C184T34DK20A 132242.0090184TC12 / 636001.15TD230 / 4605-
RFQ
LEESON 170071.60 C256T17DK6A Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2TEB C256T17DK6A 170071.6083 / 82256TC51-49 / 24.51800 / 15001.15TD208-230 / 46020 / 15-
RFQ
LEESON LM32656 SD4B75TSC61Y Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2WHX SD4B75TSC61Y LM3265684 / 82.5365TSC176 / 881800 / 15001.25 / 1.0TDR230 / 46075€17,034.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON LM32655 SD4B50TSC61Y Motor de uz general 50-60 Hertzi
€12,882.99 /unitate