LINCOLN ELECTRIC K1170 Sudor cu băț, arc neted, 40-225 AC, 230 V, 50 A | AE4EPJ 5JPG2

LINCOLN ELECTRIC Sudor K1170 Stick, arc neted, 40-225 AC, 230 V, 50 A

În stoc
Articol: AE4EPJ Model: K1170Crucea Ref: 5JPG2

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€972.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSudor cu băț
Amplificatoare AC225
Ciclu225A @ 25V, 20% ciclu de funcționare
Hz60
Intrare50 Amps
Tensiune de intrare230
OCV79
Gama de ieșire40-225 Amperi
Adâncimea totală12 "
Inălțime totală24 "
Lățimea totală17.25 "
Rezultat nominal225
Procese de sudareLipi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 44.55
Înălțimea navei (cm)66.04
Lungimea navei (cm)47.5
Lățimea navei (cm)37.59
Codul HS8515390020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Sudor compact compact din seria AC225, proiectat pentru sudarea componentelor din oțel inoxidabil și carbon slab aliat în reparații, producție, sudare structurală și servicii de construcții
    • Selector de gamă completă cu o setare de curent de sudare de 40 - 225 amperi pentru o calibrare ușoară
    • Dispune de o funcționare netedă a arcului și găzduiește electrozi cu conținut scăzut de hidrogen, oțel inoxidabil, oțel ușor și oțel dur
    • Vine echipat cu un cablu de alimentare de intrare pentru o instalare mai ușoară
    • Listat UL, evaluat NEMA și aprobat CSA
    • Amperi de ieșire @ 20% Ciclul de funcționare (225)
    • Gama de amperi de sudură ridicată (225)
    • Gama de amperi de sudură redusă (40)
    • Domeniu de sudare (amperi CA) (40-225)

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăAmplificatoare ACCicluHzTensiune de intrareArticolAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
LINCOLN ELECTRIC K1053-8 Sudor cu arc AC 35-300A DC 40-250A Amperi | AA4AJH 12C053 K1053-819 "300AAC 250A / 30V / 30% DC 250A / 30V / 30%60 Hz230/460/575arc Welder21.5 "27 "€9,580.63
LINCOLN ELECTRIC K1297 Sudor cu băț 225AC/125DC 230V 50A OCV 79 | AE4EPK 5JPG3 K129717.25 "225AC / 125DCAC 225A @ 25V, 20% / DC 125A @ 25V, 20%50/60230Sudor cu băț12 "24 "€1,653.38
LINCOLN ELECTRIC K1053-9 Sursă de energie pentru sudare cu stick Idealarc 250 | AE8UKU 6FKG4 K1053-919 "250AC: 250A / 30V / 30%, DC: 250A / 30V / 30%60208/230/460Sursă de energie pentru sudare cu stick, Idealarc 25021.5 "27 "€9,814.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LINCOLN ELECTRIC Sudor K1170 Stick, arc neted, 40-225 AC, 230 V, 50 A
€972.65 /unitate