LINCOLN ELECTRIC K1053-9 Sursă de energie pentru sudare cu stick Idealarc 250 | AE8UKU 6FKG4

LINCOLN ELECTRIC K1053-9 Sursă de alimentare pentru sudare cu stick Idealarc 250

În stoc
Articol: AE8UKU Model: K1053-9Crucea Ref: 6FKG4

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,814.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSursă de energie pentru sudare cu stick, Idealarc 250
Amplificatoare AC250
CicluAC: 250A / 30V / 30%, DC: 250A / 30V / 30%
Hz60
Intrare34 Amps
Tensiune de intrare208/230/460
OCV72v
Gama de ieșireAC: 35-300A, DC: 40-250A
Adâncimea totală21.5 "
Inălțime totală27 "
Lățimea totală19 "
Rezultat nominalAC: 250A / 30V / 30%, DC: 250A / 30V / 30%
Procese de sudareLipi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 169.2
Înălțimea navei (cm)68.58
Lungimea navei (cm)54.61
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS8515390020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Gama de amperi de sudură ridicată (300)
    • Gama de amperi de sudură redusă (35)
    • Domeniu de sudare (amperi AC) (AC- 35-300A)
    • Domeniu de sudare (amperi DC) (DC- 40-250A)

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăAmplificatoare ACCicluHzTensiune de intrareArticolAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
LINCOLN ELECTRIC K1053-8 Sudor cu arc AC 35-300A DC 40-250A Amperi | AA4AJH 12C053 K1053-819 "300AAC 250A / 30V / 30% DC 250A / 30V / 30%60 Hz230/460/575arc Welder21.5 "27 "€9,580.63
LINCOLN ELECTRIC K1170 Sudor cu băț, arc neted, 40-225 AC, 230 V, 50 A | AE4EPJ 5JPG2 K117017.25 "225225A @ 25V, 20% ciclu de funcționare60230Sudor cu băț12 "24 "€972.65
LINCOLN ELECTRIC K1297 Sudor cu băț 225AC/125DC 230V 50A OCV 79 | AE4EPK 5JPG3 K129717.25 "225AC / 125DCAC 225A @ 25V, 20% / DC 125A @ 25V, 20%50/60230Sudor cu băț12 "24 "€1,653.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K1053-9 Sursă de alimentare pentru sudare cu stick Idealarc 250
€9,814.58 /unitate