Inserție pentru manșon de cuplare TB WOODS 13N, neopren, max. RPM 2400, OD 11-3/16 in, dimensiune 13 | BB2TCE

TB WOODS Inserție pentru manșon de cuplare 13N, neopren, max. RPM 2400, OD 11-3/16 in, dimensiune 13

În stoc
Articol: BB2TCE Model: 13N

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,207.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon Sure-Flex
Componenta WR²1.8894 lbs.-mp. ft.
Dimensiunea cuplajului13
Putere nominală la 100 RPM23 CP
Insert DesignDouă piese cu inel de fixare
MaterialNeopren
Max. Nealiniere a golului unghiular0.195 "
Max. Dezalinierea unghiulară1 grade
Max. Paralel Misalignment (In.)0.04 "
RPM max2400 rpm
În afara Dia.11.187 "
Momentul nominal1028 Nm
Temp. Evaluare0 până la 200 de grade F
Rigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)43350 lbs.-in./rad.
Greutate13 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.85

Variante de produs

ProdusModelInsert DesignDimensiunea cuplajuluiMaterialMomentul nominalRPM maxÎn afara Dia.Rigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)Preț
TB WOODS 3JNS Inserție pentru manșon de cuplare Sure-Flex Plus, neopren, mărimea 3 | AG3DVX 32ZP84 3JNSSplit dintr-o singură bucată3Neopren78 lbs.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 lbs.-in./rad.€28.27
Inserție pentru manșon de cuplare TB WOODS 4JNS, neopren, max. RPM 7600, OD 2-5/16 in, dimensiune 4 | AG3DVY 32ZP85 4JNSSplit dintr-o singură bucată4Neopren156 lbs.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 lbs.-in./rad.€37.39
Inserție manșon de cuplare TB WOODS 5JNS, neopren, max. RPM 7600, OD 2 15/16 in, dimensiune 5 | AG3DVZ 32ZP86 5JNSSplit dintr-o singură bucată5Neopren312 lbs.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 lbs.-in./rad.€60.65
TB WOODS 6JNS Inserție pentru manșon de cuplare, neopren, max. RPM 6000, OD 3 3/4 in, dimensiune 6 | AG3DWA 32ZP87 6JNSSplit dintr-o singură bucată6Neopren585 lbs.-in.6000 rpm3 3 / 4 "1718 lbs.-in./rad.€89.07
Inserție de manșon de cuplare TB WOODS 3J, EPDM, RPM max 9200, OD 1 7/8 in, cuplu nominal 78 lb-in | AG3ECW 32ZP54 3JSolid dintr-o singură bucată3EPDM78 lbs.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 lbs.-in./rad.€16.69
Inserție manșon de cuplare TB WOODS 4J, EPDM, max. RPM 7600, OD 2-5/16 in, dimensiune 4 | AG3ECX 32ZP55 4JSolid dintr-o singură bucată4EPDM156 lbs.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 lbs.-in./rad.€23.57
Inserție manșon de cuplare TB WOODS 5J, EPDM, max. RPM 7600, OD 2 15/16 in, dimensiune 5 | AG3ECY 32ZP56 5JSolid dintr-o singură bucată5EPDM312 lbs.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 lbs.-in./rad.€47.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS Inserție pentru manșon de cuplare 13N, neopren, max. RPM 2400, OD 11-3/16 in, dimensiune 13
€1,207.40 /unitate