DAYTON Secțiuni cu palete ventilatoare tubeaxiale


Filtru
Dimensiunea E: 5 / 16 " , Finalizarea: Email copt , Material: Oţel , Max. Temp. admisie: 104 grade F
StilModelAdâncimeDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CDimensiunea DÎnălţimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
6TFE1
6.5 "27 "13.5 "24-5/16 "6-15/32 "27 "27 "€2,001.72
A
6TFE2
8-11/16 "33.625 "16-13/16 "30.5 "8-21/32 "33.625 "33.625 "€2,266.78
A
6TFE3
12-31/32 "51.75 "25.875 "48.5 "12-31/32 "51.75 "51.75 "€4,192.14

Secțiuni cu palete ventilatoare tubeaxiale

Secțiunile paletelor ventilatorului axial cu tub Dayton oferă un flux de aer drept prin creșterea presiunii și eficienței ventilatoarelor axiale cu tub. Aceste secțiuni de palete au flanșe de montare și găuri pregăurite la ambele capete pentru o instalare ușoară. Sunt fabricate din oțel durabil cu finisaj email copt pentru o viață lungă. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste secțiuni cu palete axiale pentru ventilator, disponibile în diametre de 24, 30 și 48 de inchi pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?