DAYTON 6TFE2 Tub ventilator axial secțiune palete 33-5/8 inci înălțime | AF2GAG

DAYTON 6TFE2 Tub ventilator axial secțiune palete 33-5/8 inci înălțime

În stoc
Element: AF2GAG Model: 6TFE2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,266.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSecțiunea palete ventilatoare tubeaxiale
Adâncime8-11/16 "
Dimensiunea A33.625 "
Dimensiunea B16-13/16 "
Dimensiunea C30.5 "
Dimensiunea D8-21/32 "
Dimensiunea E5 / 16 "
finalizareaEmail copt
Pentru ventilatorul tubeaxial Dia.30 "
Pentru utilizare cu ventilatoare3C412, 4TM86
Înălţime33.625 "
MaterialOţel
Max. Temp admisie104 grade F
Lăţime33.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 33.75
Înălțimea navei (cm)39.37
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)88.9
Codul HS8414901080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CDimensiunea DÎnălţimeLăţimePreț
DAYTON 6TFE1 tub ventilator axial secțiune palete 27 inci înălțime | AF2GAF 6TFE16.5 "27 "13.5 "24-5/16 "6-15/32 "27 "27 "€2,001.72
DAYTON 6TFE3 Tub ventilator axial secțiune paletă 51-3/4 inci înălțime | AF2GAH 6TFE312-31/32 "51.75 "25.875 "48.5 "12-31/32 "51.75 "51.75 "€4,192.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6TFE2 Tub ventilator axial secțiune palete 33-5/8 inci înălțime
€2,266.78 /unitate