Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Manșon de cuplare TB WOODS 10HS Sure-Flex Plus, design Hytrel divizat în 2 bucăți | AG3EEY 32ZR09

TB WOODS Manșon de cuplare 10HS Sure-Flex Plus, design Hytrel divizat în 2 piese

În stoc
Articol: AG3EEY Model: 10HSCrucea Ref: 32ZR09
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
€957.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon Sure-Flex
Stilul corpului10HS
Componenta WR²0.1654 lbs.-mp. ft.
Dimensiunea cuplajului10
Putere nominală la 100 RPM18 CP
Putere nominală la 1200 RPM216.01
Putere nominală la 1800 RPM324 CP
Putere nominală la 3600 RPM621 CP
Insert DesignDouă bucăți împărțite
MaterialHytrel®
Max. Nealiniere a golului unghiular0.032 "
Max. Dezalinierea unghiulară1/4 grade
Max. Paralel Misalignment (In.)0.02 "
RPM max3600 rpm
Temperatura de operare.-65 până la +250 grade F
În afara Dia.7 1 / 16 "
Momentul nominal11350 lbs.-in.
Rigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)100000 lbs.-in./rad.
Greutate2.9 lbs.
Lăţime3.44 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.332
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)19.56
Codul HS8483608000

Detalii produs:

    • Inserția de manșon de cuplare 10HS de la TB Wood potrivită pentru transmisia cuplului și pentru adaptarea nealinierii arborelui în pompe, compresoare, mixere și transportoare
    • Dispune de o flexibilitate de torsiune excepțională cu acțiune de flexie în 4 direcții pentru absorbția șocurilor, vibrațiilor și plutirii finale
    • Construcția Hytrel din două piese, divizată, se adaptează cu ușurință la flanșele existente, eliminând necesitatea înlocuirii cuplajului complet
    • Se potrivește cu 7 grade de torsiune
    • Conform ATEX

Variante de produs

ProdusModelInsert DesignDimensiunea cuplajuluiMaterialMomentul nominalRPM maxÎn afara Dia.Rigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)Preț
TB WOODS 3JNS Inserție pentru manșon de cuplare Sure-Flex Plus, neopren, mărimea 3 | AG3DVX 32ZP84 3JNSSplit dintr-o singură bucată3Neopren78 lbs.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 lbs.-in./rad.€28.27
Inserție pentru manșon de cuplare TB WOODS 4JNS, neopren, max. RPM 7600, OD 2-5/16 in, dimensiune 4 | AG3DVY 32ZP85 4JNSSplit dintr-o singură bucată4Neopren156 lbs.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 lbs.-in./rad.€37.39
Inserție manșon de cuplare TB WOODS 5JNS, neopren, max. RPM 7600, OD 2 15/16 in, dimensiune 5 | AG3DVZ 32ZP86 5JNSSplit dintr-o singură bucată5Neopren312 lbs.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 lbs.-in./rad.€60.65
TB WOODS 6JNS Inserție pentru manșon de cuplare, neopren, max. RPM 6000, OD 3 3/4 in, dimensiune 6 | AG3DWA 32ZP87 6JNSSplit dintr-o singură bucată6Neopren585 lbs.-in.6000 rpm3 3 / 4 "1718 lbs.-in./rad.€89.07
Inserție de manșon de cuplare TB WOODS 3J, EPDM, RPM max 9200, OD 1 7/8 in, cuplu nominal 78 lb-in | AG3ECW 32ZP54 3JSolid dintr-o singură bucată3EPDM78 lbs.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 lbs.-in./rad.€16.69
Inserție manșon de cuplare TB WOODS 4J, EPDM, max. RPM 7600, OD 2-5/16 in, dimensiune 4 | AG3ECX 32ZP55 4JSolid dintr-o singură bucată4EPDM156 lbs.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 lbs.-in./rad.€23.57
Inserție manșon de cuplare TB WOODS 5J, EPDM, max. RPM 7600, OD 2 15/16 in, dimensiune 5 | AG3ECY 32ZP56 5JSolid dintr-o singură bucată5EPDM312 lbs.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 lbs.-in./rad.€47.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS Manșon de cuplare 10HS Sure-Flex Plus, design Hytrel divizat în 2 piese
€957.49 /unitate