Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Inserție manșon de cuplare TB WOODS 10JS, EPDM, max. RPM 3600, OD 7 1/16 in, dimensiune 10 | AG3EDL 32ZP69

TB WOODS Inserție manșon de cuplare 10JS, EPDM, max. RPM 3600, OD 7 1/16 in, dimensiune 10

În stoc
Articol: AG3EDL Model: 10JSCrucea Ref: 32ZP69
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
€221.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon Sure-Flex
Stilul corpului10 IIS
Componenta WR²0.118 lbs.-mp. ft.
Dimensiunea cuplajului10
Putere nominală la 100 RPM5.9 CP
Putere nominală la 1200 RPM71.11
Putere nominală la 1800 RPM107 CP
Putere nominală la 3600 RPM213 CP
Insert DesignSplit dintr-o singură bucată
MaterialEPDM
Max. Nealiniere a golului unghiular0.128 "
Max. Dezalinierea unghiulară1 grade
Max. Paralel Misalignment (In.)0.025 "
RPM max3600 rpm
Temperatura de operare.-30 până la +275 grade F
În afara Dia.7 1 / 16 "
Momentul nominal3735 lbs.-in.
Rigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)10980 lbs.-in./rad.
Greutate2.32 lbs.
Lăţime3.44 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.179
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)19.81
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelInsert DesignDimensiunea cuplajuluiMaterialMomentul nominalRPM maxÎn afara Dia.Rigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)Preț
TB WOODS 3JNS Inserție pentru manșon de cuplare Sure-Flex Plus, neopren, mărimea 3 | AG3DVX 32ZP84 3JNSSplit dintr-o singură bucată3Neopren78 lbs.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 lbs.-in./rad.€28.27
Inserție pentru manșon de cuplare TB WOODS 4JNS, neopren, max. RPM 7600, OD 2-5/16 in, dimensiune 4 | AG3DVY 32ZP85 4JNSSplit dintr-o singură bucată4Neopren156 lbs.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 lbs.-in./rad.€37.39
Inserție manșon de cuplare TB WOODS 5JNS, neopren, max. RPM 7600, OD 2 15/16 in, dimensiune 5 | AG3DVZ 32ZP86 5JNSSplit dintr-o singură bucată5Neopren312 lbs.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 lbs.-in./rad.€60.65
TB WOODS 6JNS Inserție pentru manșon de cuplare, neopren, max. RPM 6000, OD 3 3/4 in, dimensiune 6 | AG3DWA 32ZP87 6JNSSplit dintr-o singură bucată6Neopren585 lbs.-in.6000 rpm3 3 / 4 "1718 lbs.-in./rad.€89.07
Inserție de manșon de cuplare TB WOODS 3J, EPDM, RPM max 9200, OD 1 7/8 in, cuplu nominal 78 lb-in | AG3ECW 32ZP54 3JSolid dintr-o singură bucată3EPDM78 lbs.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 lbs.-in./rad.€16.69
Inserție manșon de cuplare TB WOODS 4J, EPDM, max. RPM 7600, OD 2-5/16 in, dimensiune 4 | AG3ECX 32ZP55 4JSolid dintr-o singură bucată4EPDM156 lbs.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 lbs.-in./rad.€23.57
Inserție manșon de cuplare TB WOODS 5J, EPDM, max. RPM 7600, OD 2 15/16 in, dimensiune 5 | AG3ECY 32ZP56 5JSolid dintr-o singură bucată5EPDM312 lbs.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 lbs.-in./rad.€47.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS Inserție manșon de cuplare 10JS, EPDM, max. RPM 3600, OD 7 1/16 in, dimensiune 10
€221.84 /unitate